Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Cypher MX Thin-ITX Gehäuse (A-ITX38-M1B)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2709
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX38-M1B
EAN/GTIN:
     0613165227504
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Die neuen Thin-ITX Gehäuse Cypher, Euler und Galileo von AKASA eignen sich besonders f. Digital Signage aber auch für weitere Anwendungsgebiete. Die Gehäuse sind in robustem Aluminium gefertigt und kommen mit VESA kompatiblen Bohrungen auf der Rückseiten. Die Gehäuse können Thin-ITX Mainboarde mit CPU TDP Die neuen Thin-ITX Gehäuse Cypher, Euler und Galileo von AKASA eignen sich besonders f. Digital Signage aber auch für weitere Anwendungsgebiete. Die Gehäuse sind in robustem Aluminium gefertigt und kommen mit VESA kompatiblen Bohrungen auf der Rückseiten. Die Gehäuse können Thin-ITX Mainboarde mit CPU TDP
Weitere Informationen:
Material:
SGCC steel 0.8mm with black coating interior
Panel material:
Aluminium
Motherboard types:
Thin mini-ITX with DC onboard
Dimensions:
208 x 203 x 45mm (WxDxH)
Internal bays:
1 (for 2.5" HDD)
USB port opening:
4 (USB 2.0)
HD audio jacks:
2
Front control:
Power & reset
Indicators:
Power,HDD activity LED
Cooling system:
40x40x10mm fan x 1 (optional)
Product code:
A-ITX38-M1B
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.