Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PH10FEU-Q370 Micro-ATX (Intel Q370, LGA1151)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2766
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PH10FEU-Q370
EAN/GTIN:
     0613165228068
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Coffee Lake Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1151 processors
  • Intel® Q370 / H310 Chipset
  • Intel® vPro technology supported
  • 4 x DDR4 DIMM, support up to 64GB
  • Support triple display for 2 x DisplayPort and DVI
  • Support PCIe X16 (Gen 3) slot, 2 x PCIe X4 (Gen 3) slot, and M.2 slot
  • 6 x SATAIII (support RAID 0, 1, 5, 10 w/ Q370)
  • 2 x Intel® Gigabit Ethernet
  • 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x USB3.1 (Gen 2), 4 x COM
  • ATX power input
Weitere Informationen:
FORM FACTOR:
Micro-ATX: 9.6” x 9.6” (244 mm x 244 mm)
PROCESSOR:
9th & 8th Gen Intel Coffee Lake LGA1151 Socket Processor, Core i7/i5/i3 6-core TDP Max. 95W, Core i9 8-core TDP Max 35W
PROCESSOR 2:
CHIPSET
Intel® Q370 (Support RAID 0 / 1 / 5 / 10) / Intel® H310 2:
SYSTEM MEMORY
DDR4 2666MHz / 4 x 288-pin U-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC) 2:
GRAPHICS
Intel® HD Graphics 2:
ETHERNET
Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I210-AT Giga LAN 2:
I/O CHIPSET
Nuvoton NCT6683D 2:
AUDIO
Realtek® ALC892 2:
TPM
Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 (Optional) 2:
EXPANSION SLOT
PCIe 3.0 X16 slot / 2 x PCIe 2.0 X8 slot (X4 Lanes) for Q370 / PCIe 2.0 X8 slot (X4 Lanes) for H310 / M.2 2242 / 2280 M key (PCIe) 2:
BIOS
256 Mbit SPI 2:
H/W MONITOR
Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor 2:
WATCHDOG TIMER
1~255 steps by software program 2:
SMART FAN CONTROL
VGA:
-
VGA 2:
DVI
Up to 4K (4096 x 2160) @30 Hz 2:
HDMI
- 2:
DISPLAYPORT | eDP (Option) | PS/2 PORT | OTHERS | AUDIO I/O | SERIAL PORT | GPIO | FAN
Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz 2:
LVDS
USB:
4 x USB 3.1 Gen 2 (Q370) / 2 x USB 2.0 (Q370) / 4 x USB 2.0 (H310) / 2 x USB 3.0 (H310)
USB 2:
DISPLAY I/O
2 x DisplayPort 1.2 / 1 x DVI-D 2:
AUDIO I/O
1 x 6-stack Audio Jack 2:
LAN I/O
2 x RJ-45 2:
SERIAL PORT
STORAGE:
6 x SATAIII / 4 x SATAIII (H310)
STORAGE 2:
USB
2 x USB3.0 (Q370) / 2 x USB 2.0 2:
DISPLAY I/O
4 x RS232 2:
PARALLEL PORT
1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header 2:
POWER
1 x 8-pin ATX Power Connector / 1 x 24-pin ATX Power Connector / 1 x AT / ATX Mode Select Jumper 2:
OTHERS
POWER INPUT:
ATX 8-pin + ATX 24-pin
OPERATING TEMPERATURE:
0 ~ 60°C (32 ~140°F)
OPERATING TEMPERATURE 2:
STORAGE TEMPERATURE
-20 ~ 70°C (-4 ~158°F) 2:
OPERATING HUMIDITY
10% ~ 95% R/H (Non-condensing) 2:
CERTIFICATION
OS SUPPORT:
Windows® 10 64-bit / Linux (support by request)
PACKAGE:
1 x Motherboard / 1 x 50 cm SATA Cable / 1 x I/O Bracket
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 183,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,86*
€ 268,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,34*
€ 263,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,86*
€ 246,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,61*
€ 239,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,37*
€ 218,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.