Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI-EX-LR9XX (Nb-IoT communication module with the REYAX RYLR896)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2812
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     EX-LR896
EAN/GTIN:
     0613165228822
Erweiterungsmodul Hinzufügen von Funktionen für Steuerungen Bei NORVI geht es immer um Konnektivität und Erweiterbarkeit. Dies ist die Zeit, um den Erweiterungsport von NORVI-Controllern zu nutzen. Die Reihe der Erweiterungsmodule wird über ihre I2C- und UART-Verbindungen mit NORVI IoT-Controllern verbunden. Sie können dem NORVI-Controller weitere Funktionen hinzufügen, ohne große Anpassungen vornehmen zu müssen. NORVI bietet echte Technologie mit Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen als weltweiter Hardware-Hersteller. Wir haben NB-IoT, LoRa und analoge Module als Erweiterungen aufgenommen.

Das Nb-IoT-Kommunikationsmodul mit dem REYAX RYLR896 bietet eine Kommunikationsschnittstelle mit extrem geringem Stromverbrauch für NORVI-Controller. Das Modul unterstützt die globalen Bänder und ist weltweit mit einer sehr hohen Empfindlichkeit anwendbar.

  • extremely low power
  • Embedded Internet Services Protocols
  • Quectel Enhanced AT Commands
  • Built-in and external antenna options
  • I2C Interface with controller


  • Weitere Informationen:
    Range of product:
    NORVI Expansion
    Product type:
    Expansion Module - NORVI-EX-LR8XX
    Rated supply voltage:
    12 - 24V DC
    Field of Application:
    LoRa Communicaon
    Applicable Devices:
    NORVI IIOT / NORVI Arita
    RF Band:
    868 / 915 MHZ Type A
    RF Output power:
    -4 dBm to 15 dBm
    RF Sensivity:
    -148 dBm
    Communication Range:
    4.5 km to 15 km
    Local signalling:
    1 LED green for PWR, 1 LED green for Communicaon
    Electrical connection:
    Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
    Mounng support:
    Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 , Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715
    Height:
    86.00 mm
    Depth:
    59.00 mm
    Width:
    35.00 mm
    Product weight:
    0.91 Kg
    Relave humidity:
    10 ...95% without condensation in operation
    IP degree of protecon:
    IP20
    Operating altitude:
    0...2000m
    Storage altitude:
    0...3000m
    Shock resistance:
    15 gn for 11 ms
    Operating temperature:
    -40 to +85 'C
    Module Type:
    RLYR894 | RLYR406 (Order depending on regional regulations)
    Communication:
    UART
    Module Address:
    NA
    Command set:
    AT
    Connection:
    NORVI IIOT : UART0 (RXD0, TXD0) , NORVI ARITA : UART2(RXD2,TXD2)
    Gewicht:
    0.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,52*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,52* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 94,22*
    € 112,12
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 93,18*
    € 110,88
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 77,90*
    € 92,70
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.