| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-2831 Herst.-Nr.: MF94V00 EAN/GTIN: 0613165228433 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das JETWAY MF94 ist ein 3,5-Zoll-Formfaktor-Board, das den Intel® Apollo Lake SoC-Prozessor verwendet. Die Karte unterstützt einen SO-DIMM DDR3L 1866Mhz-Speicher mit bis zu 8 GB. Mit dem integrierten Intel® Gigabit-Ethernet-Controller bietet der MF94 zwei 10/100 / 1000Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Eine SATAIII-Schnittstelle (6 Gbit / s) und einen M.2-M-Slot für Speichergeräte. Drei USB3.1 Gen.1-Anschlüsse, drei USB2.0-Anschlüsse und zwei COM-Anschlüsse bieten eine vielseitige Erweiterung. Die Mini-PCIe unterstützt WIFI / 3G / 4G. Der MF94 bietet einen HDMI-Anschluss, einen eDP-Anschluss und einen LVDS. Aufgrund der oben genannten Funktionen eignet sich MF94 für Panel-PC- und IOT-Lösungsanwendungen. - Intel® Apollo Lake SoC Processo
- 1* DDR3L 1866MHz SO-DIMM up to 8 GB
- 2* 10/100/1000 Base-TX Ethernet Ports
- 1* HDMI, 1* eDP, 1* LVD
- 2* COM, 3* USB3.1 (Gen.1), 3* USB2.0
- 1* M.2 M-key 2242, 1* M.2 B-key 3042
- 1* Full size Mini-PCIe, 1* SATA III (6Gb/s)
- Support 9~36V DC-in
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MF94V00 (J3455 CPU_10W, Default), – MF94V90 (E3940 CPU_9.5W) | Form Factor: | – 3.5” (5.8-in * 4.0-in, 148 * 102mm) | Processor System: | – Intel® Apollo Lake J3455 / E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W), – AMI Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* M.2 M-key (2242) Support SATA interface, – 1* M.2 B-key (3042) Support USB3.0 & PCIex1 interface W/SIM card holder, – 1* Full size Mini-PCIe Support USB2.0 & PCIex1 interface | Memory: | – 1* SO-DIMM DDR3L 1866MHz SDRAM non-ECC up to 8GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP1.3 (Max Resolution: 3840×2160@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 1920 x 1080@60Hz), – 1* HDMI (Max Resolution: 3840×2160@ 30 Hz) | Ethernet: | – 2* Intel® 2.5GbE (2* i225-V), | Audio: | – 6 channel HD audio: Realtek® ALC662/ALC888S | Storage: | – 1* SATAIII | Rear I/O: | – 3* USB3.1 (Gen1), – 1* USB2.0, – 1* HDMI, – 2* RJ45, – 1* SIM card slot (W/M.2 B-key, 3042), – Line-Out, – DC-in (9~36V) | Internal Connector: | – 2* USB2.0, – 1* eDP, – 1* LVDS w/ Inverter, – 1* RS232, – 1* RS232/422/485, – 1* SATAIII, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, – 1* I2C, – 1* CPU FAN, – 1* TPM2.0 onboard (option) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min), | Power: | DC-IN 9~36V, AT/ATX mode Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating:, MF94V00: 0°C ~ 60°C, MF94V90: -40°C ~ 85°C, – Storage: -40°C ~ 85°C, – Humidity : 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | Gewicht: | 0.7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |