| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-2872 Herst.-Nr.: MI92-10 EAN/GTIN: 0613165228969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Januar 2023: Intel i225V LAN anstelle i211AT > Das JETWAY MI92-10 ist ein Mini-ITX-Formfaktor-Board, welches Intel Core i7 / i5 / i3-, Pentium- und Celeron-Prozessoren der 10. Generation unterstützt. Das Board verfügt über zwei SO-DIMM DDR4 2666 MHz Sockel, welche mit bis zu 32 GB ausgerüstet werden können. Mit dem integrierten Intel® Gigabit-Ethernet-Controller bietet das MI92-10 zwei 10/100 / 1000Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Vier SATAIII-Schnittstellen (6 Gbit / s) und eine M.2-M-Taste 2242/2280 (SATA / PCIex4) unterstützen NVMe-Speichergeräte. Ein M.2 E-Key 2230 (PCIex1 / USB2.0) unterstützt CNVio, vier USB3.1 Gen.2-Ports, zwei USB3.1 Gen.1-Ports, zwei USB2.0-Ports und zwei COM-Ports bieten eine vielseitige Erweiterung. Der PCIex16-Steckplatz kann Jetway-Riser-Karten für unterschiedliche Erweiterungen unterstützen. Das MI92-10 bietet zwei HDMI1.4-Anschlüsse, einen DP1.4-Anschluss und einen eDP-Anschluss, welche drei unabhängige Displays unterstützen. Aufgrund der oben genannten Funktionen eignet sich das MI92-10 für Digital Signage-, Industrie-PCs, Fabrikautomation-, öffentliche Sektor-, digitale Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.
- Intel® 10th LGA1200 Socket Processor (Max. 65W TDP)
- 2* DDR4 2666MHz SO-DIMM bis zu 32 GB
- 2* 10/100/1000 Base-TX Ethernet Ports
- 2* HDMI, 1* DP, 1* eDP
- 2* COM (support RS232/422/485), 4* USB3.1 Gen.2, 2* USB3.1 Gen.1 & 2* USB2.0
- 1* PCIe x16 slot, 1* M.2 M-key 2242/2280 (SATA/PCIe x4) support NVMe, 1* M.2 E-key 2230 (PCIe x1/USB2.0) support CNVio
- 4* SATA III (6Gb/s) support RAID 0, 1, 5, 10
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MI92-10,– MI92-12 (Onboard TPM2.0) | Form Factor: | – Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) | Processor System: | – Intel® 10th LGA 1200 Socket Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processor (Max. 65W TDP),– Intel Q470E Express chipset,– AMI 128Mb Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* E-key 2230 (PCIex1/USB2.0) support CNVio,– 1* M-key 2242/2280 (SATA/PCIex4) support NVMe,– 1* PCIex16 slot | Memory: | – 2* Dual CH non-ECC DDR4 2666MHz SDRAM SO-DIMM up to 32GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory,– 1* eDP (Max Resolution: 1920×1200@60Hz),– 2* HDMI 1.4 (Max Resolution: 4096×2160@30Hz),– 1* DP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz),– Support Triple Displays | Ethernet: | – 1 * Intel i219LM & 1 * Intel i225V GbE | Audio: | – 6 channel HD audio: Realtek ALC662VD | SATA: | – 4* SATAIII support RAID 0, 1, 5, 10 | Rear I/O: | – 2* HDMI,– 1* DP,– 2* RJ45 Ethernet,– 4* USB 3.1 (Gen. 2) & 2* USB3.1 (Gen. 1),– Line-in, Line-out, MIC,– 2* COM (COM 1/2 support RS232/422/485) | Internal Connector: | – 2* USB 2.0,– 1* eDP,– 4* SATAIII,– 1* M-key 2242/2280 (SATA/PCIex4) support NVMe,– 1* E-key 2230 (PCIex1/USB2.0) support CNVio,– 1* GPIO (8 bit),– 1* PS/2,– 1* Chassis intrusion,– 1* Audio Header,– 1* SMBUS,– 1* AT mode,– Support onboard TPM2.0 (MI92-12) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#,– 256 segments (10sec ~ 255min) | Power: | ATX PWR (4+24 pin), AT/ATX Supported,– AT: Directly PWR on as Power input ready,– ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C,– Storage: -20°C ~ 85°C,– Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Linux | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |