Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN/WiFi(2.4Ghz/5Ghz)/BT Antenne (RP-SMA female, 11 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2885
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2885
EAN/GTIN:
     0613165229089
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN/WiFi/BT Stab-Antenne mit RP-SMA (weiblich) Anschluss.
Frequenzbereich : 2400-2500 (2.4Ghz), 4950-5850 Mhz (5Ghz)
Länge : 8,84cm
Gain : 2 dbi
Modellname : Aristotle RFA-25-C2M2-M10-1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.075 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.