Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel RM500QGLAB-M20-SGASA 3G/4G/LTE/5G M.2 NGFF Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2917
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     RM500QGLAB-M20-SGASA
EAN/GTIN:
     0613165229409
Suchbegriffe:
Funkmodule
Industriemodem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Quectel RM500Q-GL ist ein 5G-Modul, das speziell für IoT / eMBB-Anwendungen optimiert wurde. Durch 3GPP Rel. 15 LTE-Technologie unterstützt es sowohl 5G NSA- als auch SA-Modi. RM500Q-GL wurde in einem M.2-Formfaktor entwickelt und ist mit dem Quectel LTE-A Cat 6-Modul EM06, dem Cat 12-Modul EM12 und dem Cat 20-Modul EM20 kompatibel, wodurch Kunden die Migration von LTE-A auf 5G erleichtern können.

Die globale Version RM500Q-GL deckt nahezu alle gängigen Carrier weltweit ab. Das Modul unterstützt die Qualcomm® IZat ™ Ortungstechnologie Gen8C Lite (GPS, GLONASS, BeiDou / Compass und Galileo). Der integrierte GNSS-Empfänger vereinfacht das Produktdesign erheblich und bietet eine schnellere, genauere und zuverlässigere Positionierungsfunktion.

Eine Vielzahl von Internetprotokollen, branchenüblichen Schnittstellen und zahlreichen Funktionen (USB / PCIe-Treiber für Windows 7/8 / 8.1 / 10, Linux, Android) erweitern die Anwendbarkeit des Moduls auf eine Vielzahl von M2M- und IoT-Anwendungen wie z.b. Industrierouter, Heim-Gateway, STB, Industrielaptop, Consumer-Laptop, Industrie-PDA, robuster Tablet-PC, Videoüberwachung und Digital Signage.

Funktionen
  • 5G / 4G / 3G Multimode-Modul mit M.2-Formfaktor, optimiert für IoT- und eMBB-Anwendungen
  • Weltweite 5G- und LTE-A-Abdeckung
  • Sowohl NSA- als auch SA-Modus
  • GNSS-Empfänger mit mehreren Konstellationen für Anwendungen verfügbar, die schnelle und genaue Korrekturen in jeder Umgebung erfordern
  • Funktionsverbesserungen: DFOTA und VoLTE (optional)
Weitere Informationen:
Frequency Bands:
5G NR : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79, LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71, LTE-TDD : B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48, WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19, GNSS : GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo
Power Supply:
Supply voltage range: 3.3–4.4 V, Typical supply voltage: 3.7 V
Transmitting Power:
Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) for WCDMA bands, Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE bands, Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 5G NR bands, Class 2 (26 dBm ±2 dB) for LTE B38/B40/B41/B42 bands HPUE, Class 2 (26 dBm +2/-3 dB) for 5G NR n41/n77/n78/n79 bands HPUE
Data Transmission:
5G SA Sub-6 Data Rate (Mbps) : DL 2.1 Gbps; UL 900 Mbps, 5G NSA Sub-6 Data Rate (Mbps) : DL 2.5 Gbps; UL 650 Mbps, LTE Data Rate (Mbps) : DL 1.0 Gbps; UL 200 Mbps, WCDMA Data Rate (Mbps) : DL 42 Mbps; UL 5.76 Mbps
5G NR Features:
Supports 3GPP Rel-15, Supported modulations:, Uplink: π/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM, Downlink: QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM, Supported MIMO:, Uplink: 2 × 2 MIMO* on n41/n77/n78/n79, Downlink: 4 × 4 MIMO on n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/, n78/n79, Supports SCS 15 kHz and 30 kHz, Supports SA and NSA operation modes, Supports Option 3x, 3a and Option 2, RG500Q-EA:, NSA: Max. 2.5 Gbps (DL)/650 Mbps (UL), SA: Max. 2.1 Gbps (DL)/900 Mbps (UL), RG500Q-NA*:, NSA: Max. 2.5 Gbps (DL)/650 Mbps (UL), SA: Max. 2.1 Gbps (DL)/450 Mbps (UL), RG502Q-EA:, NSA: Max. 5.0 Gbps (DL)/650 Mbps (UL), SA: Max. 4.2 Gbps (DL)/900 Mbps (UL)
LTE Features:
Supports 3GPP Rel-15, Supports up to CA Cat 16 FDD and TDD, Supported modulations:, Uplink: QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM, Downlink: QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM, Supports 1.4/3/5/10/15/20 MHz RF bandwidth, Supports DL 4 × 4 MIMO on B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B32/B34/B38/B39/, B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66, RG500Q-EA:, LTE: Max. 1.0 Gbps (DL)/200 Mbps (UL), RG500Q-NA*:, LTE: Max. 1.0 Gbps (DL)/200 Mbps (UL), RG502Q-EA:, LTE: Max. 2.0 Gbps (DL)/200 Mbps (UL)
UMTS Features:
Supports 3GPP Rel-9 DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA and WCDMA, Supports QPSK, 16-QAM and 64-QAM modulations, DC-HSDPA: Max. 42 Mbps, HSUPA: Max. 5.76 Mbps, WCDMA: Max. 384 kbps (DL)/384 kbps (UL)
Internet Protocol Features:
Supports QMI/TCP*/UDP*/FTP*/HTTP*/NTP*/PING*/HTTPS*/SMTP*/, MMS*/FTPS*/SMTPS*/SSL* protocols
SMS:
Text and PDU modes, Point-to-point MO and MT, SMS cell broadcast, SMS storage: ME by default
(U)SIM Interfaces:
Supports SIM/USIM cards: 1.8/2.95 V
Audio Features:
Supports two digital audio interfaces: PCM* and I2S 2), WCDMA: AMR/AMR-WB, LTE: AMR/AMR-WB, Supports echo cancellation and noise suppression
PCM Interface:
Supports 16-bit linear data format, Supports long frame synchronization and short frame synchronization, Supports master and slave modes, but must be in master mode for long, frame synchronization
I2S Interface:
Supports 16-bit linear data format, I2S is commonly used as a 4-wire DAI (normally I2S_MCLK is not used in, the design) in Hi-Fi, STB and portable devices. The Tx and Rx lines are, used for audio transmission, while the bit clock and left/right clock, synchronize the link. I2S is flexible in that either the controller or codec can, drive (master) the bit clock and left/right clock lines., Can be multiplexed to PCM function
USB Interface:
Compliant with USB 3.1 and 2.0 specifications, with maximum transmission, rates of up to 10 Gbps on USB 3.1 and 480 Mbps on USB 2.0, Used for AT command communication, data transmission, GNSS NMEA, output, software debugging and firmware upgrade, Supports USB serial drivers for: Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6–5.4,, Android 4.x–9.x, , USB Serial Driver : Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6–5.4, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10 , GNSS Driver : Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, RIL Driver : Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, NDIS Driver : Windows 7/8/8.1/10, MBIM Driver : Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18–5.4 , GobiNet Driver : Linux 2.6–5.4 , QMI_WWAN Driver : Linux 3.4–5.4
UART Interfaces:
Main UART:, Used for AT command communication, Baud rate: 115200 bps by default, Supports RTS and CTS hardware flow control, Debug UART:, Used for Linux console and log output, Baud rate: 115200 bps, BT UART:, Used for BT communication, Baud rate: 115200 bps, COEX UART:, Used for WWAN/WLAN coexistence algorithms
PCIe Interface:
Compliant with PCI Express Specification Revision 3.0, Supports 2 lanes, 8 Gbps/lane, Can be used to connect an external WLAN IC
Rx-diversity:
Supports 5G NR/LTE/WCDMA Rx-diversity
GNSS Features:
Gen9C Lite of Qualcomm, Supports dual-band GNSS: L1 and L5, Protocol: NMEA 0183, Data update rate: 1 Hz
Antenna Tuner Control, Interface:
GRFC interface dedicated for external antenna tuner
AT Commands:
Compliant with 3GPP TS 27.007, 27.005 and Quectel enhanced AT, commands
Network Indication:
Two pins NET_MODE* and NET_STATUS to indicate network connectivity, status
Antenna Interfaces:
Eight cellular antenna interfaces (ANT0–ANT7) and one GNSS antenna, interface (ANT_GNSS)
Physical Characteristics:
52.0mm x 30.0mm x 2.3mm, 8.4g
Operating Temperature:
Standard operating temperature range : -20 to 60°C, , Operating temperature range: -30 °C to +75 °C, To meet this operating temperature range, you need to ensure effective thermal dissipation, for, example, by adding passive or active heatsinks, heat pipes, vapor chambers, etc. Within this range,, the module can meet 3GPP specifications., , Extended temperature range: -40 °C to +85 °C, To meet this extended temperature range, you need to ensure effective thermal dissipation, for, example, by adding passive or active heatsinks, heat pipes, vapor chambers, etc. Within this range,, the module remains the ability to establish and maintain functions such as voice, SMS, emergency, call, etc., without any unrecoverable malfunction. Radio spectrum and radio network are not, influenced, while one or more specifications, such as Pout, may undergo a reduction in value,, exceeding the specified tolerances of 3GPP. When the temperature returns to the normal operating, temperature level, the module will meet 3GPP specifications again., , Storage temperature range: -40 °C to +90 °C
Firmware Upgrade:
USB 2.0 and DFOTA
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobilmodem, UMTS Modem, lte modem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
1
€ 5,80*
ab € 288,81*
€ 327,92*
100
Frei Haus
ab € 412,57*
€ 433,59*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1900
ab € 4,24*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2198
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.