Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PH13CMI-H420E-12V Mini-iTX (Intel H420E) [12V DC-in]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2934
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PH13CMI-H420E-12V
EAN/GTIN:
     0613165229584
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard


  • Sockel für Intel® Comet Lake 10. Generation
  • Möglich bis ii9 35W & i5 95W LGA Prozessor
  • Intel® H420E Chipsatz
  • 2 x DDR4 SO-DIMM bis zu 32GB
  • 1 x M.2 M 2280, 1 x M.2 E 2230, 1 x mPCIe, 1 x PCIe X16
  • 2 x Intel® Gigabit Ethernet
  • 12V DC-Stromeingang


Weitere Informationen:
MECHANICAL:
FORM FACTOR
SYSTEM:
PROCESSOR
CHIPSET:
Intel® Q470 (Support RAID 0 / 1 / 5, VPro) / colay H420E
SYSTEM MEMORY:
DDR4 2933/2666/2400MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC)
GRAPHICS:
Intel® HD Graphics | 2nd DISPLAYPORT
ETHERNET:
Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I210-AT Giga LAN
AUDIO:
Realtek® ALC662 / ALC888
I/O CHIPSET:
Nuvoton NCT6126D(eSPI)
TPM:
Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 (Optional)
EXPANSION SLOT:
1 x M.2 2230 E key(PCIe / USB) / PCIe 3.0 X16 slot / M.2 2242 / 2280 M key (PCIe, SATA) / Mini PCIe Full size (PCIe / USB / SATA)
BIOS:
AMI BIOS / 256 Mbit SPI
H/W MONITOR:
Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor
WATCHDOG TIMER:
1~255 steps by software program
SMART FAN CONTROL:
CPU Fan / System Fan
VGA:
-
DVI:
-
HDMI:
Up to 4K (4096 x 2160) @30 Hz
DISPLAYPORT:
Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz
LVDS:
Up to 1920 x 1200 @60 Hz
eDP (Option):
Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz
REAR I/O:
USB
DISPLAY I/O:
1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x LVDS (*Optional eDP SKU available) / 1 x Backlight Connector
AUDIO I/O:
1 x Mic-in / 1 x Line-out / 1 x Line-in | -
LAN I/O:
2 x RJ-45
SERIAL PORT:
2 x RS232 (one support RS422,/485) | -
PS/2 PORT:
-
OTHERS:
- | 1 x CMOS Jumper / 1 x Front Audio Header (Mic-in & Line-out) / 1 x panel power select header / 1x buzzer header / 1 x SPDIF
INTERNAL CONNECTORS:
STORAGE
USB:
1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0
PARALLEL PORT:
-
GPIO:
1 x MiAPI Header (Programmable. Support 10-bit GPIO)
FAN:
1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header
POWER:
1 x ATX Power Connector / 1 x AT / ATX Mode Select Jumper / ATX 12V Power Connector (24-pin + 4-pin)
POWER REQUIREMENT:
POWER INPUT
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE
STORAGE TEMPERATURE:
-40 ~ 85°C (-40 ~185°F)
OPERATING HUMIDITY:
10% ~ 95% R/H (Non-condensing)
CERTIFICATION:
CE / FCC Class B
OS:
OS SUPPORT
PACKING LIST:
PACKAGE
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 175,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,63*
€ 250,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,97*
€ 241,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,74*
€ 231,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,96*
€ 224,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,72*
€ 209,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.