Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD10EHI-N6211 (Intel DN2800MT5) Thin-ITX (Intel Elkhart Lake N6211 2x3.0Ghz CPU, 8-24VDC) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2941
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD10EHI-N6211
EAN/GTIN:
     0613165229645
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Elkhart Lake Plattform ausgestattet. PD10EHI ist verfügbar bis mindestens Q4/2027.

  • Intel® Elkhart Lake ATOM/Celeron/Pentium BGA Processor (TDP up to 12W)
  • Support 2 x DDR4 SO-DIMM (Up to 64GB)
  • Support Triple Display for HDMI, DisplayPort, and LVDS/eDP
  • Support 1 x PCIe X1 (Gen 2) slot, 2 x M.2 slot, 2 x SATA III and 1 x mPCIe slot
  • 4 x USB2.0, 2 x USB3.1 Gen2, 6 x COM and 1 x Parallel Port / MiAPI (configurable digital I/O)
  • 8V~24V wide voltage power input


Weitere Informationen:
MECHANICAL:
FORM FACTOR
SYSTEM:
PROCESSOR
CHIPSET:
Intel® SoC Integrated
SYSTEM MEMORY:
DDR4 3200 MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC)
GRAPHICS:
Intel® HD Graphics | VGA
ETHERNET:
2 x Intel® I211-AT Giga LAN
AUDIO:
Realtek® ALC256
I/O CHIPSET:
Nuvoton NCT6126D(eSPI)
TPM:
Nuvoton NPCT750AABYX TPM2.0 (Optional)
EXPANSION SLOT:
PCIe 3.0 X1 slot / M.2 3042 / 3052 / 2242 / 2260 / 2280 B key (USB2.0, SATAIII, *PCIex1) *Not support M.2 M Key NVMe SSD / M.2 2230 E key (PCIe, USB 2.0) / Mini PCIe Full size (PCIe / USB / SATA)
BIOS:
AMI BIOS
H/W MONITOR:
Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor
WATCHDOG TIMER:
1~255 steps by software program
SMART FAN CONTROL:
CPU Fan
DVI:
-
HDMI:
Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz
DISPLAYPORT:
Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz
LVDS:
Up to 1920 x 1200 @60 Hz
eDP (Option):
Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz
REAR I/O:
USB
DISPLAY I/O:
1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x Backlight Connector / 1 x LVDS / 1 x eDP
AUDIO I/O:
1 x Mic-in / 1 x Line-out | 1 x Stereo Speaker Header / 1 x Audio Header (Front Panel Mic-in & Line-out)
LAN I/O:
2 x RJ-45
SERIAL PORT:
- | 2 x RS232 / (Extra 1 x RS232/422/485 Header + 3 x RS232 Header for Option. Max. 6 x COM by Option)
PS/2 PORT:
-
OTHERS:
DC-in Jack 8-24V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) | 1 x CMOS Jumper / MiAPI: Programmable header (support 10 x GPIO, 1 x SMBUS, 1 x UART, 1 x Watchdog) with API library supported for Windows OS / 1 x panel power select header
INTERNAL CONNECTORS:
STORAGE
USB:
2 x USB 2.0
PARALLEL PORT:
1 x Parallel Port Header (Optional) / 1 x MiAPI Header
GPIO:
-
FAN:
1 x 4-pin System Fan Header
POWER:
1 x 4-pin ATX Power Connector / 1 x 8~24V 4-pin Power Connector
POWER REQUIREMENT:
POWER INPUT
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE
STORAGE TEMPERATURE:
-40 ~ 85°C (-40 ~185°F)
OPERATING HUMIDITY:
10% ~ 95% R/H (Non-condensing)
CERTIFICATION:
CE / FCC Class B
OS:
OS SUPPORT
PACKING LIST:
PACKAGE
Gewicht:
1.0 kg
Weitere Suchbegriffe: mitac mainboard, mainboard, mainboard ddr4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 169,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,40*
€ 251,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,56*
€ 241,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,79*
€ 228,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,23*
€ 220,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,46*
€ 201,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.