Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia C351 MiniPCIe CaptureCard (SD Quad-Channel)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3079
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     C351
EAN/GTIN:
     0613165230603

Der DarkCrystal SD Capture Mini-PCIe Quad ist in der Lage, bis zu vier Kanäle gleichzeitig von mehreren Eingangsquellen zu speichern. Das exklusive Hardwaredesign des DarkCrystal SD Capture Mini-PCIe Quad garantiert eine schnelle Reaktion und solide Leistung für SD-Capture- oder Encoding-Aufgaben mit hoher Dichte.
Simultane 4-Kanal-Videoaufnahme von gleichzeitig bis zu vier Composite-Eingangsquellen.
  • Videoaufnahme mit Composite-Eingang
  • 4-Kanal-Concurrent-Capture-Lösung
  • Standard-Minicard-Abmessungen
  • Unterstützte Mainstream-Programmiersprachen
  • DirectShow-kompatibel



Weitere Informationen:
Module Type:
PCI Express Minicard
Input:
4-ch Composite
Video Resolution:
NTSC (29.97Hz): 720 x 480, 640 x 480, 360 x 240, 320 x 240, 180 x 120, 160 x 120
Color Adjustment:
Brightness, Contrast, Hue (NTSC only), Saturation
Operating Environment:
Temperature: 0 to +55 ℃
Storage Environment:
Temperature: -30 to +65 ℃
Power Requirement:
1.2W
Dimensions (L x W):
50.95 x 30mm
CPU:
Intel® Pentium®4 3.0 GHz
Memory:
512 MB RAM
VGA:
VGA card with support for DirectX9.0c or above
Sound Card:
Yes
Supported OS:
Windows 7/8.1/10 (32/64 bits), Linux (32/64 bits)*
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 214,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,39*
€ 306,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,17*
€ 303,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,66*
€ 285,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,30*
€ 275,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,09*
€ 254,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.