Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia CN311H M.2 CaptureKarte (4Kp30 HDMI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3083
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     CN311H
EAN/GTIN:
     0613165230641
Der neueste kompakte M.2-Formfaktor mit 4K 30fps-Auflösung

Heutzutage ist der M.2 Formfaktor zum heißen Trend geworden. Die Abmessungen eines PCI Express M.2 sind extrem kompakt und perfekt für den Einbau in kompakte Embedded-Systeme für industrielle Anwendungen ausgelegt. CN311-H entspricht dem beliebtesten Standard M.2 und ist die ideale Lösung für den Bildungssektor und Industrie-PCs. Zudem verfügt er über eine PCIe Gen2 x2-Schnittstelle mit einer theoretischen Bandbreite von 8 Gb / s.

CN311-H ist mit dem HDMI 1.4a-Standards kompatibel und ermöglicht eine einkanalige Auflösung von 4096 x 2160 bei verlustfreiem Videodatendurchsatz von 30 fps, der entweder bei 4096 x 2160 bei 30 fps erfasst oder aufgezeichnet werden kann.

I/O-Board-Design mit HDMI-Mikro-Koaxialkabel Im Gegensatz zu den meisten M.2-Capture-Karten schafft AVerMedia einen Durchbruch im I/O-Board-Design. Der CN311-H, der über ein HDMI-Mikrokoaxialkabel angeschlossen ist, kann 4K-Videodaten effizient und dauerhaft übertragen.

  • Max. Eingangsauflösung 4096x2160 30fps
  • Max. Aufnahmeauflösung 4096x2160 30fps
  • neueste M.2 Kompaktschnittstelle
  • I/O-Board-Design mit HDMI-Mikrokoaxialkabel
  • Hardware-Videoverarbeitung:
    1.Hardware-Skalierung
    2. De-Interlacing
    3. Farbraumkonvertierung
  • Ideal für Industrie-, Medizin-, Bildungs- und Unternehmensanwendungen



Bypass Mode
1920x1200p @ 60/75/85
2048x1152p @ 60
1792x1344p @ 60/75
1856x1392p @ 60/75
1920x1440p @ 60/75
2560x1080 @ 24/25/30/50/60
2560x1440 @ 60
2560x1600 @ 60RB
3840x2160 @ 24/25/30
4096x2160 @ 24/25/30 Encoding Mode Software encoding Multi-Card Support Yes Supported OS Windows 7/ 8.1/ 10 (32/ 64 bit)* Linux (based on V4L2, support x86, x64) Form Factor M.2 Dimension (L x W) 22 x 80 mm Power Consumption 3.8 W Operating Temperature 0°C ~ 40°C Operating Humidity 0% ~ 95% relative humidity  Storage Temperature -30°C ~ 80°C Safety Certification FCC / CE  Ordering Information CN311-H 4K 30FPS HDMI M.2 Capture Card I/O Board, HDMI Micro Coaxial Cable SDK kits SDK Pro SDK Premium add-on kits
Weitere Informationen:
Host Interface:
PCIe Gen2 x 2
Audio Format:
HDMI embedded audio
Audio Sampling Rate:
32/44.1/48KHz
Connector Type:
HDMI Type A
Input Interface:
HDMI 1.4a, DVI-D 1.0
Video Format:
YUV444: IYU2, AYUV, V410, Y410, YUV422: YUY2, YUYV, UYVY, V210, Y210, YUV420: I420, NV12, YV12, RGB: RGB565, RGB555, RGB24, RGB32, ARGB,
Color Depth:
8-bit/10-bit
Channel No.:
1Ch
Max. Input Resolution:
4096 x 2160 @ 30fps
Max. Recording Resolution:
4096 x 2160 @ 30fps
Input Resolution:
640x480p @ 59.94/60/72/75/85, 720x480p @ 59.94/60, 720x576p @ 50/100, 800x600p @ 56/60/72/75/85/120, 1024x768p @ 60/70/75/85/120, 1152x864p @ 75, 1280x720p @ 50/59.94/60/100/120, 1280x768p @ 60/75/85/120, 1280x800p @ 60/75/85/120, 1280x960p @ 60/85, 1280x1024p @ 60/75/85, 1360x768p @ 60/120, 1366x768p @ 60, 1400x1050p @ 60/75/85, 1440x900p @ 60/75/85, 1600x1200p @ 60, 1680x720p @ 24/25/30/50/60, 1680x1050p @ 60, 1920x1080i @ 50/59.94/60, 1920x1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120, 1920x1200p @ 60/75/85, 2048x1152p @ 60, 1792x1344p @ 60/75, 1856x1392p @ 60/75, 1920x1440p @ 60/75, 2560x1080 @ 24/25/30/50/60, 2560x1440 @ 60, 2560x1600 @ 60RB, 3840x2160 @ 24/25/30, 4096x2160 @ 24/25/30
Output Resolution:
640x480 @ 59.94/60, 720x480 @ 59.94/60, 720x576 @ 50, 1280x720 @ 50/59.94/60, 1920x1080@ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, ,
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 336,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,52*
€ 481,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,67*
€ 470,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,80*
€ 450,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,36*
€ 435,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,42*
€ 400,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.