Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia NX215 Carrierboard (NVIDIA Jetson Xavier NX/ TX2 NX/ NANO)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3097
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     EN713-AAE9-0000
EAN/GTIN:
     0613165230740
Suchbegriffe:
Carrierboard
Trägerboard
Trägerplatine
AVerMedia AVerAI Trägerplatine NX215 unterstützt NVIDIA® Jetson Xavier™ NX/TX2 NX/NANO-Modul und ist für Industrieanwendungen in einer Umgebung mit wenig Platz, im Temperaturbereich von 0°C bis 70°C geeignet. Es verfügt über die sehr kompakten Abmessungen von 120 mm x 90 mm
Mit den kompakten Abmessungen, Entwickelt für den zuverlässiges Einsatz im Feld, und den umfangreichen I/O-Funktionen ist das NX215 die günstigste Wahl für AIoT Edge Computing Anwendungen mit intelligenten Video Analysean für Smart Retail, Smart Camera, Smart Medizin und Smart City.
  • Geeignet für NVIDIA® Jetson Xavier™ NX/ TX2 NX/ NANO Module
  • 2x GbE, 3x USB 3.0, 2x 4Kp60 HDMI Ausgang
  • 1x micro-SD Karten Slot
  • Betriebstemperatur Bereich: 0°C ~ 70°C (TBD)
  • Abmessung: 120mm x 90mm


  • It applies to NVIDIA® Jetson Xavier™ NX/ TX2 NX/ NANO module
  • 2x GbE, 3x USB 3.0, 2x 4Kp60 HDMI outputs
  • 1x micro-SD card slot
  • Operating temperature: 0°C ~ 70°C (TBD)
  • Dimension: 120mm x 90mm



Tabelle
Weitere Informationen:
Model:
NX215
Type:
Carrier board
NVIDIA GPU SoC Module Compatibility:
It apply to NVIDIA® Jetson Xavier™ NX/ TX2 NX/ NANO module
Networking:
2x GbE RJ-45, 1xM.2. key E 2230 for wifi (NANO don’t support)
Display Output:
2x HDMI 2.0 (3840 x 2160 at 60Hz), (NANO supports 1x HDMI 2.0 )
Temperature:
Operating temperature 0°C~70°C (TBD), Storage temperature -40°C ~ 85°C, Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
MIPI Camera Inputs (Internal):
• 2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector (Compatible on, NVIDIA® Jetson Xavier™ NX Developer Kit), • 1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 3x USB 3.0 Type-A (1xinternal)
Storage:
1x micro-SD card slot, 1xM.2. key M 2280 for SSD
Expansion Header (Internal):
20 pins: 2x I2C, 1x UART, 4x GPIOs, 2xCAN (EU terminal block)
Input Power:
DCINJACK on board & ATX 4pin, 12V/5A, 9V~19V is recommended.
Power Cord:
US/JP/EU/UK/TW
Fan Module:
Heat sink with fan (optional)
Buttons:
Power and Recovery
RTC Battery:
Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
PCB/Electronics Mechanical Info:
120mm (W) x 90mm (L), Weight: 130 g (TBD)
Certifications:
CE, FCC
BSP:
4.6 for Xavier NX ready in July/2021, 4.6 for NANO/TX2 NX ready in Aug/2021
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 189,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,04*
€ 248,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,34*
€ 247,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,19*
€ 238,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,73*
€ 232,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,14*
€ 225,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.