Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFI DL631-C226CRM ATX Mainboard (LGA1150)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3113
Hersteller:
     DFI
Herst.-Nr.:
     DL631-C226CRM
EAN/GTIN:
     0613165230849
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Xeon®/Core™ 4. Gen., Intel® C226 Chipsatz
  • Dualkanal- DDR3 1600MHz DIMM bis 32GB
  • 1 HDMI, 1 DVI-I
  • Mehrfache Erweiterung: 2 PCIe-x16 (1 -x16- oder 2 -x8-Signal) 2 PCIe -x4 (1 -x4,1 -x1-Signal), 3 PCI, 6 SATA 3.0
  • Umfassende I/O: 2 Intel GbE, 10 USB, 6 COM



Weitere Informationen:
Processor:
4th Generation Intel® Core™ processors, LGA 1150 socket, Intel® Xeon® E3-1275 v3 Processor, 8M Cache, 3.9 GHz, 95W, Intel® Xeon® E3-1268L v3 Processor, 8M Cache, 3.3 GHz, 45W, Intel® Xeon® E3-1225 v3 Processor, 8M Cache, 3.6 GHz, 95W, Intel® Core™ i7-4770S Processor, 8M Cache, 3.9 GHz, 65W, Intel® Core™ i7-4770TE Processor, 8M Cache, 3.3 GHz, 45W, Intel® Core™ i5-4590S Processor, 6M Cache, 3.7 GHz, 65W, Intel® Core™ i5-4590T Processor, 6M Cache, 3.0 GHz), 35W, Intel® Core™ i5-4570S Processor, 6M Cache, 3.6 GHz, 65W, Intel® Core™ i5-4570TE Processor, 4M Cache, 3.3 GHz, 35W, Intel® Core™ i3-4360 Processor, 4M Cache, 3.7 GHz, 54W, Intel® Core™ i3-4350T Processor, 4M Cache, 3.1 GHz, 35W, Intel® Core™ i3-4340TE Processor, 4M Cache, 2.6 GHz, 35W, Intel® Core™ i3-4330 Processor, 4M Cache, 3.5 GHz, 54W, Intel® Core™ i3-4330TE Processor, 4M Cache, 2.4 GHz, 35W, Intel® Pentium® G3420 Processor, 3M Cache, 3.2 GHz, 53W, Intel® Pentium® G3320TE Processor, 3M Cache, 2.3 GHz, 35W, Intel® Celeron® G1820 Processor, 2M Cache, 2.7 GHz, 53W, Intel® Celeron® G1820TE Processor, 2M Cache, 2.2 GHz, 35W
Chipset:
Intel® C226 Chipset
Memory:
Four 240-pin ECC DIMM up to 32GB Dual Channel DDR3 1333/1600MHz
BIOS:
AMI SPI 64Mbit,
Graphics:
Intel® HD Graphics (Open GL 4.0, DirectX 11.1)
Displaysupport::
1x HDMI (resolution up to 4096x2304 @ 24Hz or 2560x1600 @ 60Hz), 1x DVI-I (resolution up to 1920x1200 @ 60Hz)
Expansion:
2 x PCIe x16 (1 x16 or 2 x8 signal), 2 x PCIe x4 (1 x4 and 1 x1 signal), 3 x PCI, 6 x SATA 3.0
Audio:
Realtek ALC886,
Ethernet:
1 x Intel® I210 PCIe (10/100/1000Mbps), 1 x Intel® I217LM with iAMT9.0 (10/100/1000Mbps)
Rear I/O:
2 x GbE (RJ-45), 2 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9), 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1x PS/2, 1x HDMI, 1x DVI-I, 1x Line Out, 1x Mic In, 1x Line In , ,
Internal I/O:
4 x RS232 (2.0mm pitch), 4x USB 2.0, 1 x Audio (Line-out/Mic-in), 1 x S/PDIF, 6x SATA 3.0 RAIS 0/1/5/10, 1x 8-bit DIO, 1x LPC ,
Watchdog Timer:
System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds
Power:
ATX - 8pin ATX 12V power / 24-pin ATX Power, Consuption: 75.07W with E3-1275 v3 at 3.50GHz and 4x 2GB DDR3 DIMM,
OS Support::
Windows 7 Ultimate x86 & SP1 (32-bit), Windows 7 Ultimate x64 & SP1 (64-bit), Windows 8 Enterprise x86 (32-bit), Windows 8 Enterprise x64 (64-bit), Windows 10 IoT Enterprise (64-bit)
Enviroment:
Temperatur: , Operating: 0 to 60°C, Storage: -20 to 85°C, Humidity:, Operating: 5 to 90% RH, Storage: 5 to 90% RH ,
Dimensions::
ATX form factor 305mm (12") x 244mm (9.6")
Packing List:
1 DL3631 motherboard, 1 Serial ATA data cable (Length: 500mm, w/lock), 1 I/O shield,
Gewicht:
1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,92*
€ 115,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,01*
€ 114,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,89*
€ 97,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,43*
€ 89,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.