Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Artikel
Mitac PD11TGS-1185G7E 3,5" SBC (Intel i7-1185G7E, 2x LAN, 4x USB3.1, HDMI, dP)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-3124
Hersteller:
Mitac
Herst.-Nr.:
PD11TGS-1185G7E
EAN/GTIN:
0613165231037
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mitac mainboard
mainboard
Intel® i7-1185G7E Prozessor
Hervorragende Grafik-Leistung durch integrierter Intel®Iris Xe-Grafik
Intel® vPro Technology
Kompatibel mit M.2 3042/3052 + SIM-Steckplatz für 5G-Mobilfunknetzkonnektivität
1 x DDR4 SO-DIMM (bis zu 32GB)
Unterstützt Vierfach Displayausgabe über HDMI, DisplayPort und LVDS/eDP
1 x M.2 2280 B-Key (SATA, PCIe X1), 1 x M.2 2230 E-Key (CNV)
1 x SATA III
2 x Intel® Gigabit Ethernet
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1 Gen2 und 4 x COM
8V~24V weitbereich Spannungeingang
Weitere Informationen:
MECHANICAL:
FORM FACTOR
SYSTEM:
PROCESSOR
CHIPSET:
Intel® SoC Integrated
SYSTEM MEMORY:
DDR4 3200 MHz / 1 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC)
GRAPHICS:
Intel® Iris Xe Graphics | HDMI
ETHERNET:
Intel® I219-LM Giga LAN / Intel® I225-LM 2.5GbE LAN
AUDIO:
Realtek® ALC256
I/O CHIPSET:
Nuvoton NCT6126D(eSPI)
TPM:
Nuvoton NPCT750AABYX TPM2.0
EXPANSION SLOT:
M.2 3042 / 3052 / 2242 / 2260 / 2280 B key (USB2.0, SATAIII, *PCIex1) *Not support M.2 M Key NVMe SSD / Wireless: M.2 2230 E key (PCIe, USB)
BIOS:
AMI BIOS
H/W MONITOR:
Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor
WATCHDOG TIMER:
1~255 steps by software program
SMART FAN CONTROL:
CPU Fan
DISPLAYPORT:
Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz
LVDS:
Up to 1920 x 1200 @60 Hz
eDP (Option):
Up to 5120 x 3200 @60 Hz
REAR I/O:
USB
DISPLAY I/O:
1 x DisplayPort 1.2 / 2 x HDMI 1.4 | 1 x LVDS (*Optional eDP SKU available) / 1 x Backlight Connector
AUDIO I/O:
- | 1 x Stereo Speaker Header
LAN I/O:
2 x RJ-45
INTERNAL CONNECTORS:
STORAGE
USB:
2 x USB 2.0
SERIAL PORT:
3 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485
GPIO:
-
FAN:
1 x 4-pin CPU Fan Header
POWER:
1 x AT / ATX Mode Select Jumper / 1 x 8~24V 4-pin Power Connector
OTHERS:
1 x CMOS Jumper / 1 x Chassis Front Panel Header (2 x 5-pin) / 1 x Front Audio Header (Mic-in & Line-out) / 1 x panel power select header / 1 x backlight power select header, / 1 x Buzzer
POWER REQUIREMENT:
POWER INPUT
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE
STORAGE TEMPERATURE:
-40 ~ 85°C (-40 ~185°F)
OPERATING HUMIDITY:
10% ~ 95% R/H (Non-condensing)
CERTIFICATION:
CE / FCC Class B
OS:
OS SUPPORT
PACKING LIST:
PACKAGE
Gewicht:
1.0 kg
... >
Komponenten
>
Mainboarde
>
3.5 Sbc
Weitere Suchbegriffe:
mainboard ddr4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,44*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 828,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,29*
€ 1.134,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 915,57*
€ 1.089,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 871,68*
€ 1.037,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 828,44*
€ 985,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen