Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Alcon PF1121PAE EBC-AC09 (i7-2655LE, 80GB SSD, 8GB RAM)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3144
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EBC-AC09
EAN/GTIN:
     0613165231044
Leistungsstarker Industrie-PC im Stabilen Aluminium Gehäuse.
Eignet sich für vielseitige Anwendungen in rauher Umgebung.
  • Embedded Intel Core I7-2655LE integrated
  • 8GB DDR3 SODIMM integrated
  • 80GB Intel DC S3500 SSD integrated
  • Intel GFX VGA
  • 2x USB 3.o / 2x USB 2.0
  • 2x Gbit LAN RJ45
  • 1x RS 232 9 Pin
  • 1x RS232 Console RJ45
  • 1x VGA



Tabelle
Weitere Informationen:
CPU:
Embedded Intel Core I7-2655LE
Memory:
2x 204-pin DDR3 SODIMM up to 16GB
Chipset:
QM67
BIOS:
AMI EFI 64 Mb
Ethernet:
2x Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Display:
Intel Gfx integrated in Core i7 VGA up to 2048 x 1536
I/O:
2x SATAIII (6.0Gb/s) 2x USB 3.0 2x USB 2.0 2x Gbit LAN RJ45 1x COM Port RS232 1x Console Port RS232 -> RJ45
Operating Temperature:
0 - 60 Grad
Gewicht:
4.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 152,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,07*
€ 236,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,93*
€ 221,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,75*
€ 206,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,93*
€ 198,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,59*
€ 181,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.