Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac S300-10AS-N4200 (Intel Apollo Lake N4200, 2x Gigabit LAN, VGA/HDMI, 2x RS232) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3147
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     S300-10AS-N4200
EAN/GTIN:
     0613165231051
S300 ist ein lüfterloser Box-PC, der mit dem leistungsfähigen Intel Apollo Lake Prozessor ausgestattet ist. Das gesamte System hat eine Größe von weniger als 1,4 Litern, bietet aber dennoch vielseitige I/O-Anschlüsse die einen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen erlauben.

Langzeitverfügbar bis mindestens 2023 !

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- mSATA SSD
- RAM

Weitere Informationen:
Processor:
Intel Apollo Lake, N4200 (2M Cache)
Chipset:
SoC
OS support:
Linux, Windows 10 64bit, Android (no Win7 !)
PCB:
3.5” single board computer Mitac PD10AS, 4” x 5.8” (102mm x 147mm)
Memory:
DDR3L [Low Voltage, 1.35V] RAM, 1867MHZ, (1x So-DIMM slot, up to 8GB)
LAN:
2x Intel I210 (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller
Audio:
Realtek ALC-662
Storage:
mSATA
MiniPCIe:
1x PCI Express Full-Length Mini Card slot (USB / PCIe / SATA), 1x SIM Card holder
M.2:
1x M.2 (2230) with PCIe x 1 and USB 2.0 signal for wireless
Display interface:
1 x DSUB-15 VGA, 1 x HDMI Out
Front I/O:
2x USB2.0, 2x RS-232, Power button, Power LED, HDD LED
Rear I/O:
4x USB 3.0, 2x RJ45, 1x VGA out, 1x HDMI-out, 1x DC-in
Internal speaker:
1 x Buzzer As default
Power supply:
8-24VDC Wide Range DC Input,65W, 19V, Power Adapter
Chassis Dimension:
200mm x 200mm x 35mm (Fanless)
Misc:
NCT6116D, Nuvoton NCT6116D, Voltage sense to detect out of range power supply voltages, Thermal sense to detect out of range thermal values, BIOS UEFI mode only (Does not support Legacy mode) , MiAPI: Programmable header (support 10x GPIO, 1x SMBUS, 1x UART, 1x Watchdog) with API library supported for Windows OS
Environmentals:
Fanless, System Temp: 0 Degree C~ 50 Degree C, Humidity: 10%~90% Non-Condensing
Gewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 383,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,47*
€ 547,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,61*
€ 529,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,99*
€ 509,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,31*
€ 490,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,23*
€ 456,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.