Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-320 21.5" TabletPC (Celeron J1900, 4GB RAM, 32GB SSD) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3150
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC320DP1604E-T
EAN/GTIN:
     0613165231068
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Das stylische 21,5“-Touchscreen-Terminal für hohe Flexibilität. Der Advantech UTC-320 kann als Stand-Alone- oder als integrierter Panel-Mount-Touch-PC mit einer Full-HD Auflösung im 16:10 Format eingesetzt werden. Brillante Bilder oder packende Produktvideos für die erweiterte und detaillierte Produktpräsentation sind mit dem UTC-320 einfach und leicht realisierbar. Eine Vielzahl von Peripheriemodulen ergänzen die interaktiven Möglichkeiten.
  • Mechanisch robust
  • IP-Schutzart: IP65 (Front)
  • Mechanisch robuster Touchscreen
  • zeitgemäßes Design zeitgemäßes Design
  • Lüfterloses Design
  • Full-HD Display im 16:10 Format
  • Flexible Montagemöglichkeiten
  • Abnehmbarer Rahmen (für Panelmount)
  • Standard VESA 100 mm Montagemöglichkeit
  • Horizontal und vertikal einsetzbar
  • Integriertes Kameramodul
  • Magnetkartenleser
  • 1D Barcode-Leser
  • 2D Barcode-Leser

Weitere Informationen:
CPU:
Intel® Celeron® J1900
Basic Frequency:
2.0 GHz (Quad-Core)
Cache:
L2 Cache MB
Memory:
1 x 204pin SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB
HDD:
1 x 2.5 internal SATA HDD bay
Network:
2 x Gigabit Ethernet ports (RJ-45)
I/O ports:
1 x RS-232, 1 x RS-232 / 422 / 485 , 5 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 , 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) , 1 x HDMI , Audio: 1x Line-out, 1x Mic-in
Stereo Speake:
2Wx2
BUS expansion:
Full-size MiniPCIe/mSATA
Mounting:
VESA 100 x 100; Screw Size: M4, 10mm
OS Support:
WES 7P 32bit, WES 7E 32bit , Windows Pro Embedded 7 SP1 64bit, WE8S 64bit, Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64bit, Win 10 IoT Enterprise 64bit , Linux Ubuntu 16.04 , Android 6.0
Operating Temperature:
0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
Relative Humidity:
10 ~ 95% @ 40° C non-condensing
Vibration:
0.5G
Shock:
10 G peak acceleration (11 msec. duration)
EMC/ Safety:
CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI
Front Panel Protection:
IP65/ NEMA4 Compliant
Input Rating:
12 V/7 A (84W ITE Adapter)
Power consumption:
Typical: 45W, Max: 80W
Dimension (W x H x D):
520.2 x 316.1 x 45.9 mm
Weight:
6.5 Kg
Size:
21.5" TFT LCD
Max Resolution:
1920 x 1080
Max Color:
16.7M
Pixel Pitch (um):
248.25 (H) x 248.25 (V)
Brightness (cd/m2 ):
250 (Typical)
View Angle:
178°/178°
Type:
Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass)
Light Transmission:
80% ± 5%
Controller:
USB interface
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 226,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,55*
€ 312,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,35*
€ 309,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,91*
€ 292,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,46*
€ 284,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,79*
€ 269,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.