| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3151 Herst.-Nr.: AFBR-79E4Z-D-JU1 EAN/GTIN: 0613165231082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Restposten. Refurbished. Gebrauchsspuren am Gehäuse. 2 Jahre Gewährleistung. Der Avago AFBR-79E4Z(-D) ist ein paralleler, steckbarer, Vierkanal-, faseroptischer QSFP+-Transceiver für 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Dieser Transceiver ist ein Hochleistungsmodul für die mehrspurige Datenkommunikation mit kurzer Reichweite. Es integriert vier Datenspuren in jede Richtung mit 40 Gbit/s Bandbreite. Jeder Lane kann mit bis zu 10,3125 Gbit/s betrieben werden. Reichweite -> 100 m mit OM3-Faser oder 150 m mit OM4-Faser. Diese Module sind für den Betrieb über Multimode-Glasfaser ausgelegt Systeme mit einer Nennwellenlänge von 850 nm. Die Elektrische Schnittstelle verwendet einen 38-Kontakt-Randsteckverbinder. Die optische Schnittstelle verwendet ein 8- oder 12-Faser-MTP(MPO) Verbinder. Dieses Modul enthält die bewährte Avago-Technologien, integrierte Schaltung und VCSEL-Technologie. Es bieten zuverlässige lange Lebensdauer, hohe Leistung und konsistenten Service. - Entspricht der 40-GbE-Spezifikation IEEE 802.3ba D3.2 (40GBASE-SR4)
- Entspricht dem Industriestandard SFF-8436 QSFP+ Spezifikationsrevision 3.5
- Leistungsstufe 1: Max. Leistung Restposten. Refurbished. Gebrauchsspuren am Gehäuse. 2 Jahre Gewährleistung.
Der Avago AFBR-79E4Z(-D) ist ein paralleler, steckbarer, Vierkanal-, faseroptischer QSFP+-Transceiver für 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Dieser Transceiver ist ein Hochleistungsmodul für die mehrspurige Datenkommunikation mit kurzer Reichweite. Es integriert vier Datenspuren in jede Richtung mit 40 Gbit/s Bandbreite. Jeder Lane kann mit bis zu 10,3125 Gbit/s betrieben werden. Reichweite -> 100 m mit OM3-Faser oder 150 m mit OM4-Faser. Diese Module sind für den Betrieb über Multimode-Glasfaser ausgelegt Systeme mit einer Nennwellenlänge von 850 nm. Die Elektrische Schnittstelle verwendet einen 38-Kontakt-Randsteckverbinder. Die optische Schnittstelle verwendet ein 8- oder 12-Faser-MTP(MPO) Verbinder. Dieses Modul enthält die bewährte Avago-Technologien, integrierte Schaltung und VCSEL-Technologie. Es bieten zuverlässige lange Lebensdauer, hohe Leistung und konsistenten Service. - Entspricht der 40-GbE-Spezifikation IEEE 802.3ba D3.2 (40GBASE-SR4)
- Entspricht dem Industriestandard SFF-8436 QSFP+ Spezifikationsrevision 3.5
- Leistungsstufe 1: Max. Leistung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |