Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel RM510Q-GL 4G/LTE/5G M.2 NGFF Modem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3158
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     RM510Q-GL
EAN/GTIN:
     0613165231112
Suchbegriffe:
Industriemodem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
RM510Q-GL ist ein Sub-6-GHz- und mmWave-M.2-5G-IoT-Modul mit den Abmessungen 52,0 mm × 30,0 mm × 2,3 mm, das die Spezifikation 3GPP Release 15 erfüllt und für IoT/eMBB-Anwendungen überall auf der Welt optimiert ist. Es unterstützt sowohl den automatischen (SA) als auch den manuellen (NSA) Modus und unterstützt auch LTE-Kategorie-22-Konnektivität. Das RM510Q-GL ist mit dem LTE-A-Modul EM06 der Kategorie 6, dem Modul EM12 der Kategorie 12 und dem Modul EM20 der Kategorie 20 von Quectel kompatibel, sodass Kunden von LTE-A auf 5G migrieren können.

Das Modul verfügt optional über integriertes GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo) für eine schnelle und präzise Positionierung, während die integrierte eSIM optional die Remote-Kontobereitstellung ermöglicht, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Der RM510Q-GL unterstützt fast alle großen Netzbetreiber weltweit und ist ideal für global eingesetzte mobile Geräte, einschließlich Industrierouter, Industrie-PDAs, robuste Tablet-PCs und Digital Signage.



  • Weltweite 5G- und LTE-A-Abdeckung
  • Unterstützt sowohl NSA- als auch SA-Modi
  • Kompatibel mit LTE-A Cat 6 EM06, Cat 12 EM12 und Cat 20 EM20 von Quectel
  • Unterstützt MIMO
  • Integrierte eSIM (optional)
  • USB 3.1 / PCIe 3.0 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
  • GNSS-Empfänger mit mehreren Konstellationen verfügbar
  • Funktionsverbesserungen: DFOTA und VoLTE (optional)



Weitere Informationen:
Form Factor:
LGA
Dimensions (mm):
41.0 × 44.0 × 2.75
5G:
Sub-6 GHz
Frequency Bands (MHz):
5G NR Bands: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 LTE bands: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/ B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41/B42/B43 WCDMA Bands: B1/B5/B8
Region:
EMEA/ Oceania/ Brazil
Operating Temperature:
-30°C ~ +75°C
Extended Temperature:
-40°C ~ +85°C
Control via AT Commands:
3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
Data Transmission:
5G SA Sub-6: Max. 2.1Gbps (DL)/ Max. 900Mbps (UL) 5G NSA Sub-6: Max. 3.3Gbps (DL)/ Max. 600/650Mbps (UL)2
Data Transmission 2:
LTE-FDD: Max. 2Gbps (DL)/ Max. 200Mbps (UL)
Data Transmission 3:
WCDMA: Max. 42 Mbps (DL)/ Max. 5.76Mbps (UL)
Interface:
(U)SIM 2, 1.8V/3.0V, UART: 3, USB: 2.0/3.0/3.1, PCIe Gen3 x 2 Lane, Cellular Antenna: × 4 + 2 (Optional), GNSS: × 1
Enhanced Features:
VoLT Optional, DTMF - Dual-tone Multi-Frequency, DFOAT - Delta Firmware over the Air GNSS: GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo
Software Features:
Driver for Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.8, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, , ,
Certifications:
CE/RCM/GCF
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: lte modem usb, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 267,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,99*
€ 384,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,19*
€ 377,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,86*
€ 356,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,98*
€ 348,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,06*
€ 317,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.