| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3167 Herst.-Nr.: MI02-10 EAN/GTIN: 0613165231167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das JETWAY MI02-10/MI02-12 ist ein Mini-ITX-Formfaktor-Board mit "halber Höhe", das für Intels 10/11. Generation Core i9/i7/i5/i3, Pentium und Celeron-Prozessor ausgelegt ist. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4 2933/2666/2400 MHz Speicher mit bis zu 64 GB. Mit dem integrierten Intel® i219LM GbE- und i225LM 2,5-GbE-Controller bietet das MI02-10/MI02-12 zwei Ethernet-Ports für die Netzwerkübertragung. Eine SATAIII (6 Gb/s)-Schnittstelle und ein M.2 M-Key 2280 (SATA/PCIex4) mit NVMe Unterstützung für SSD Speicher. Ein M.2 E-Key 2230 (PCIex1/USB2.0) mit CNVi Unterstützung, ein M.2 B-Key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) mit SIM-Kartensteckplatz, vier USB3.2 Gen.2-Ports , zwei USB3.2 Gen.1 Ports, vier USB2.0 Ports und vier COM Ports bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Der PCIex16-Steckplatz kann für Jetway-Riser-Karten mit unterschiedlichen Erweiterungsmöglichkeiten genutzt werden. Das MI02-10/MI02-12 bietet zwei HDMI1.4-Ports, einen DP1.4-Port und einen LVDS, einen eDP-Port, der 3 unabhängige Displays Unterstützt. Aufgrund der oben genannten Merkmale eignet sich MI02-10/MI02-12 für Edge Computing, Digital Signage, Industrie-PCs, Fabrikautomatisierung, den öffentlichen Sektor, digitale Sicherheit und Überwachungsanwendungen. - Intel® 10/11th LGA1200 Sockel für Comet Lake-S Prozessoren (Max. 65W TDP)
- 2* DDR4 2933/2666/2400MHzSO-DIMM bis zu 64GB
- 1* Intel i225LM 2.5GbE, 1* Intel i219LM GbE
- 2* HDMI, 1* DP, 1* LVDS, 1* eDP
- 4* COM (COM1/COM2 Unterstützt RS232/422/485), 4* USB3.2 Gen.2, 2* USB3.2 Gen.1, 4* USB2.0
- 1* PCIe x16 Slot, 1* M.2 M-key 2280 (SATA/PCIe x4) mit NVMe Unterstützung, 1* M.2 E-key 2230 (PCIe x1/USB2.0) mit CNVi Unterstützung, 1* M.2 B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) W/SIM Karten Slot
- 1* SATAIII (6Gb/s) mit W/M.2 M-key RAID Unterstützung
- Onboard TPM 2.0 (Nur MI02-12 Version!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MI02-10, – MI02-12 (W/TPM2.0) | Form Factor: | – Slim Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) | Processor System: | – Intel® 10/11th LGA 1200 Socket Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron Comet Lake-S Processor (Max. 65W TDP), – Intel Q470E Express chipset, – AMI 256Mb Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* E-key 2230 (PCIex1/USB2.0) support CNVi, – 1* B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) W/SIM card slot, – 1* PCIex16 slot (Suggest the PCIe card less than 25W Power consumption) | Memory: | – 2* Dual CH DDR4 2933/2666/2400MHz SDRAM SO-DIMM up to 64GB,* Core i9 / i7 CPUs support DDR4 up to 2933MHz,* Core i5 / i3 CPUs support DDR4 up to 2666MHz,* Pentium / Celeron CPUs support DDR4 up to 2400MHz | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 1920×1200@60Hz), – 2* HDMI 1.4 (Max Resolution: 4096×2160@30Hz), – 1* DP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – Support Triple Displays | Ethernet: | – 1 * Intel i219LM GbE, – 1 * Intel i225LM 2.5GbE | Audio: | – 6 channel HD audio: Realtek ALC662 | Storage: | – 1* SATAIII (6Gb/s) support RAID w/M.2 SATA port, – 1* M-key 2280 (SATA/PCIex4) support NVMe | Rear I/O: | – 2* HDMI, – 1* DP, – 2* RJ45 Ethernet, – 4* USB 3.2 (Gen. 2), – Line-out, MIC, – 1* DC-in jack | Internal I/O: | – 2* USB3.2 (Gen. 1), – 4* USB 2.0, – 1* LVDS, – 1* eDP, – 1* SATAIII, – 4* COM (COM1/COM2 support RS232/422/485), – 1* M.2 M-key 2280 (SATA/PCIex4) support NVMe, – 1* M.2 E-key 2230 (PCIex1/USB2.0) support CNVi, – 1* M.2 B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1), – 1* GPIO (8 bit), 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, 1* AT mode, – Support onboard TPM2.0 (MI02-12), | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Power: | DC-IN 12~28V, AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Linux | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |