| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3190 Herst.-Nr.: MI08-00 EAN/GTIN: 0613165231365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das JETWAY MI08-00/MI08-02 ist ein Mini-ITX-Formfaktor-Board, das den Intel® Core i7/i5/i3 der 10. Generation, Pentium und Celeron-Prozessoren annimmt. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4 2666 MHz Speicher mit bis zu 64 GB. Mit dem integrierten Intel® i219V GbE & i211AT GbE Controller bietet das MI08-00/MI08-02 zwei Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Zwei SATAIII (6 Gb/s)-Schnittstellen und eine M.2 M-Key 2242/2280 (SATA/PCIex2) mit Unterstützung für NVMe bieten Speichermöglichkeiten. Ein M.2 E-Key 2230 (PCIex1/USB2.0), ein M.2 B-Key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) mit SIM-Kartensteckplatz, drei USB3.2 Gen.1-Ports, fünf USB2.0-Ports und sechs COM-Ports bieten ebenfalls vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Der PCIex16-Steckplatz kann mit Jetway-Riser-Karten für unterschiedliche Anforderugen bestückt werden. Das MI08-00/MI08-02 bietet einen HDMI1.4-Port, einen DP1.2-Port und einen eDP-Port, der 2 unabhängige Displays unterstützt. Aufgrund der oben genannten Merkmale eignet sich MI08-00/MI08-02 für Edge Computing, Digital Signage, Industrie-PCs, Fabrikautomatisierung, den öffentlichen Sektor, digitale Sicherheit und Überwachungsanwendungen. - Intel® 10th LGA1200 Socket Comet Lake-S Prozessor (Max. 65W TDP)
- 2* DDR4 2666/2400MHz SO-DIMM bis zu 64GB
- 1* Intel i211AT GbE, 1* Intel i219V GbE
- 1* HDMI, 1* DP, 1* eDP
- 6* COM (COM1 Unterstützt RS232/422/485), 3* USB3.2 Gen.1, 5* USB2.0
- 1* PCIe x16 Slot, 1* M.2 M-key 2242/2280 (SATA/PCIe x2) mit NVMe Unterstützung, 1* M.2 E-key 2230 (PCIe x1/USB2.0), 1* M.2 B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) mit SIM Karten Slot
- 2* SATAIII (6Gb/s)
- TPM 2.0 (nur MI08-02)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MI08-00 (Default), – MI08-02 (W/TPM2.0) | Form Factor: | – Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) | Processor System: | – Intel® 10th LGA 1200 Socket Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Comet Lake-S Processor (Max. 65W TDP), – Intel H410 Express chipset, – AMI 128Mb Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* E-key 2230 (PCIex1/USB2.0), – 1* B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) W/SIM card slot, – 1* PCIex16 slot | Memory: | – 2* Dual CH non-ECC DDR4 2666/2400MHz SDRAM SO-DIMM up to 64GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 1* HDMI 1.4 (Max Resolution: 4096×2160@30Hz), – 1* DP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – Support Dual Displays | Ethernet: | – 1 * Intel i219V GbE, – 1 * Intel i211AT GbE | Audio: | – 6 channel HD audio: Realtek ALC888S-VD2 | Storage: | – 2* SATAIII, – 1* M-key 2242/2280 (SATA/PCIex2) support NVMe | Rear I/O: | – 1* HDMI, – 1* DP, – 2* RJ45 Ethernet, – 3* USB 3.2 (Gen. 1), – 1* USB 2.0, – 4* COM (COM1 support RS232/422/485), – Line-in, Line-out, MIC, – 1* DC-in jack | Internal I/O: | – 4* USB 2.0, – 1* eDP, – 2* SATAIII, – 2* COM, – 1* M.2 M-key 2242/2280 (SATA/PCIex2) support NVMe, – 1* M.2 E-key 2230 (PCIex1/USB2.0), – 1* M.2 B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1), – 1* PS/2, 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, 1* AT mode, – Support onboard TPM2.0 (MI08-02) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Power: | ATX PWR (4+24 pin), AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Linux | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |