Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HBJC150I98-H310-B (Intel H310, LGA1151) [19" Gehäuse, 2x LAN]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3214
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HBJC150I98-H310
EAN/GTIN:
     0613165231600
  • Intel® 8th & 9th Core i3/i5/i7/Pentium Prozessor
  • Unterstützt 2* DDR4 2666MHz SO-DIMM bis zu 32 GB
  • 4* USB3.1, 2* USB2.0, 2* COM, 1* HDMI , 1* DP, 2* RJ45, Line-out/Line-in/MIC
  • M/B FormFaktor: Mini ITX (170x170mm)
  • 1U 250W FLEX Power


Weitere Informationen:
Dimensions:
– 330 (W) x 192 (D) x 44 (H) mm
MB model:
– MI98-00 / Mini ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm)
Part No:
Non-Wifi
– HBJC150I98-H310-B:
– HBJC150I98W-H310-B
CPU:
– Intel® 8/9th Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron LGA Processor (TDP: 95W)
BIOS:
– AMI Flash ROM
Memory:
– 2* Dual CH non-ECC DDR4 2666 MHz SDRAM SO-DIMM up to 32GB
Network:
– 2* GbE (1*Intel i219V, 1* Realtek 8111H)
Storage:
– 2 * 2.5” or 1 * 3.5” SATA3 6Gb/s internal drive bay, – 1 *M.2_SSD (M key-2242/2280) support NVMe
Expansion:
– 1* M.2 E-key 2230 (PCIex1/USB2.0), – Support onboard TPM2.0 (MI98-02) / optional
Rear I/O Port:
– 4 * USB 3.1 (Gen. 1), – 1 * HDMI (Max Resolution: 4096×2160@30Hz), – 1 * DP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 2 * RJ45 (1*Intel i219V, 1* Realtek 8111H), – 1 * Mic , 1 * Line in , 1 * Line-out, – 2 * COM (COM 1 support RS232/422/485), – AC-in
Front I/O Port:
– 1 * Power button, – 1 * Reset button, – 1 * Power LED, – 1 * HDD LED, – 2 * USB 2.0,
Power Source:
– 1U 250W FLEX POWER, – AC 90~240V input
Certification:
– CE, FCC, LVD, RoHS
Environment:
– Operating Temperature : 0°C~50°C, – Storage Temperature : -10°C~70°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing)
Packing:
– Net Weight:3.5 KG, – Gross Weight:4.5 KG, – Color Box Dimension:560(W) x 400(D) x 140(H) mm
Gewicht:
5.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 413,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,06*
€ 589,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 479,13*
€ 570,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 464,05*
€ 552,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,70*
€ 530,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,15*
€ 491,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.