Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN570 SSD M.2 2TB NVMe (WDS200T3B0C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3224
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3B0C
EAN/GTIN:
     0718037883854
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
M.2-SSD
Formfaktor: M.2 2280
1TB Kapazität
Schnittstelle: M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4)
NAND-Typ: 2D-NAND TLC, 15nm
3500 MB/s Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s Schreibgeschwindigkeit
SLC-Cache
NVMe 1.4 Protokoll
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 111,70*
€ 141,89*
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 144,67*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 126,38*
€ 158,95*
Lager 2072
€ 5,80*
ab € 153,98*
€ 194,70*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.