Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac P150-10AI-N4200 [Intel N4200] 15" Panel PC (1024x768, IP65 Front, Lüfterlos)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3249
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     P150-10AI-N4200
EAN/GTIN:
     0613165231914
P150-10AI ist ein 15-Zoll-All-in-One-Panel-PC-System mit einer auf Intel Apollo Lake Celeron basierenden Plattform für Energieeffizienz und lüfterlosen Betrieb. Für verschiedene industrielle Touch-Anwendungen ist es entweder mit resistivem oder kapazitivem Touch erhältlich. Die Front ist IP65 Zertifiziert.

All dies zielt darauf ab, die stabilste und zuverlässigste Produktlösung für verschiedene Umgebungs- oder industrielle HMI-Anwendungen bereitzustellen.

  • 15" TFT LCD mit einer Laufzeit der Hintergrundbeleuchtung von 70,000 Stunden
  • True-Flat-Touchscreen mit projizierter Kapazität
  • IP65-Zertifizierte Frontseite, Lüfterlos
  • Integrierter Intel® I-Core der 7. Generation


Weitere Informationen:
Display Type:
15" TFT-LCD
Max. Resolution:
1024 x 768
Max. Colors:
16.7M (8 bit/color)
Luminance:
300 cd/m2
Viewing Angle:
176°(H), 176°( V)
LED Backlight lifetime (Hours):
70,000
Type:
P-CAP / resistive
Touch Screen:
True-flat 10 points / single point
Processor:
Intel® Apollo Lake-M N4200 Processor
Chipset:
Intel® SoC integrated
System Memory:
DDR3L 1866 MHz / 2 x 204-pin SO-DIMM / Max. 8GB (Non-ECC)
Ethernet:
2 x Intel® I211-AT Giga LAN
I/O Port:
2 x RS232 , 2 x RJ45, 1 x 8bit GPIO terminal block, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DC in terminal block, 1 x DC Jack, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
Watchdog Timer:
1~255 steps by software program
Storage Disk Drive:
SATA 2.5” HDD/SSD bay x 1
Expansion Slot:
1 x M.2 2280 B key / 1 x M.2 2230 E key(PCIe / USB)
Stereo Speaker:
2 x 2W
OS Support:
Windows 10 64bit
Power Input:
DC 8~24V
Power Adapter:
AC to DC, DC19V 65W adaptor
Mounting:
VESA 100/Panel Mount
Dimension:
360.4 x 283.1 x 66.7mm
Weight:
4.3kg
Operating Temperature:
-20°C ~ 60°C (4 ~ 140°F)
Storage Temperature:
-20 ~ 70°C (-4 ~158°F)
Storage Humidity:
10% ~ 95% @40°C non-condensing
Vibration Resistance:
Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with HDD / 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64
Shock Resistance:
Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration) / follow IEC 60068-2-27
EMC:
CE / FCC Class B
Front Panel Protection:
IP65 Compliant
Gewicht:
10.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 715,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 823,79*
€ 980,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 820,13*
€ 975,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 790,59*
€ 940,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,99*
€ 896,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 715,35*
€ 851,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.