Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac D150-12SI-Q170-RT [Intel LGA1151 Sockel] 15" Panel PC (1024x768, IP65 Front)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3272
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     D150-12SI-Q170-RT
EAN/GTIN:
     0613165232126
Das D150-S ist ein 15-Zoll-All-in-One-Panel-PC-System mit Intel 7. & 6. Core-i-basierter Plattform für hohe Leistung. Für verschiedene industrielle Touch-Anwendungen ist es auch flexibel, entweder resistive Touch- oder kapazitive Touch-Lösungen zu unterstützen, sowie IP65 zertifizierte Front.

All dies zielt darauf ab, die stabilste und zuverlässigste Produktlösung für verschiedene Umwelt- oder industrielle HMI-Anwendungen bereitzustellen.

  • Für Industrie ausgelegtes 15" TFT LCD mit einer Laufzeit der Hintergrundbeleuchtung von 50,000 Stunden
  • Zuverlässiger, 5-Punkt resistiver Touchscreen
  • IP65-Zertifizierte Frontseite


Weitere Informationen:
Display Type:
15" TFT-LCD
Max. Resolution:
1024 x 768
Max. Colors:
16M (8 bit/color)
Luminance:
350 cd/m2
Viewing Angle:
160°(H), 145°( V)
LED Backlight lifetime (Hours):
50,000
Type:
resistive
Touch Screen:
singel point
Processor:
7 / 6th Gen Intel® Kaby Lake / Skylake LGA1151 Socket Processor, TDP Max. 35W
Chipset:
Intel® Q170 (Support RAID 0 / 1 / 5 / 10)
System Memory:
DDR4 2133 / 2400MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC)
Ethernet:
Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I211-AT Giga LAN
I/O Port:
2 x RS232, 2 x RJ45, 1 x DisplayPort 1.2 / , 1 x DC Jack / , 4 x USB 3.0 / , 1 x HDMI 1.4 / , 1 x Line-out / , 1 x Mic-in
Watchdog Timer:
1~255 steps by software program
Storage Disk Drive:
SATA 2.5” HDD/SSD bay x 1
Expansion Slot:
Mini PCIe Half size (PCIe / USB) / Mini PCIe Full size (PCIe / USB / SATA)
Stereo Speaker:
2 x 2W
OS Support:
7th Gen Kaby Lake: Windows 10 64bit, Linux (support by request) / 6th Gen Skylake: Windows 7 32 / 64bit
Power Input:
12V DC
Power Adapter:
84W adapter / DC12V / 7A / AC / DC
Mounting:
VESA 100 / Stand
Dimension:
280 x 355 x 55 mm
Weight:
4.3kg
Operating Temperature:
-20°C ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
Storage Temperature:
-20 ~ 70°C (-4 ~158°F)
Storage Humidity:
10% ~ 90% @40°C non-condensing
Vibration Resistance:
Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with HDD
Shock Resistance:
Operating 50 G peak (3 ms duration)
EMC:
CE / FCC Class B
Front Panel Protection:
IP65 Compliant
Gewicht:
10.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 702,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,67*
€ 970,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 811,60*
€ 965,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 782,55*
€ 931,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,10*
€ 886,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 702,65*
€ 836,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.