Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Commell LV-675 (ohne I/O Shield) [RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-328
Hersteller:
     Commell
Herst.-Nr.:
     LV-675
EAN/GTIN:
     0613165211930
Artikeldatenblatt
RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung

- für Pentium-M und Celeron-M CPUs, 533/400FSB bis zu 2.26 GHz
- 1x 184-pin DIMM socket (DDR 200/266/333, bis 1GB)
- 1x 44-pin Standard-IDE Port
- 1x 40-pin Slim-IDE Port (für 2.5" HDD)
- 1x PCI
- 2x Mini-PCI
- 1x Gigabit LAN
- Grafikkarte onboard (Intel Extreme Technology)
- Sound onboard (Realtek ALC655 5.1 AC97)
- Standard ATX Stromanschluss
- TV-Out

Lieferumfang :
- LV675 Mainboard
- Slim CPU Alu Kühler


Weitere Informationen:
Form Factor:
Mini-ITX form factor at 170 x 170 mm
CPU:
Micro-FCPGA 478 Mobile Intel Pentium M / Celeron M CPU up to 2.26 GHz @ 400/533 MHz FSB
Memory:
One 184-pin DIMM socket Support up to 1 GBytes DDR 200/266/333 SDRAM
Chipset:
Intel high performance chipset
Watchdog Timer:
Generates a system reset with internal timer for 1 to 255 sec.
Power Management:
ACPI 2.0 compliant, supports power saving mode .
Real Time Clock:
Intel ICH4 built-in RTC with onboard lithium battery
PCI Enhanced IDE:
40-pin UltraATA/100 bus master IDE channels And one onboard 44-pin IDE connector
VGA Interface:
Built-in Intel Extreme Graphics Video Memory up to 64 MB shared with system External DB15 female connector on rear I/O panel
TV-out Interface:
S-vodeo & Composite TV-out
LAN Interface:
Intel 82541PI Giga Mbps Ethernet interface
Audio Interface:
Onboard ACL655 AC97 3D audio codec 5.1 channel, line-in, line-out, Mic-in, CD-in and S/P DIF interface
Hi-Speed USB 2.0:
Intel ICH4 chipset built-in Hi-Speed USB 2.0 interface with 480 Mbps of data transfer rate and bootable setting in BIOS
Multi-I/O Port:
1 x RS232 & 1 x RS232/422/485, 1 x parallel, 4 x USB 2.0, 1 x IrDA, 1 x FDD, 8-bit GPIO, 1 x PS/2 keyboard and mouse port.
Solid State Disk:
IDE support DiskOn Module with +5V power supply
Expansive Slot:
One 32-bit PCI slot supports 2 bus master PCI via riser card, and 2 x Mini-PCI
Environment:
Power Requirement: Standard 20/24-pin ATX power supply Dimension (W x L): 170mm x 170mm with standard Mini-ITX form factor Operation Temperature: 0 ~ 60oC (32 ~ 140oF)
Gewicht:
0.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 322,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,91*
€ 449,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,49*
€ 443,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,78*
€ 426,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,26*
€ 415,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,17*
€ 383,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
Celeron-M
ab € 0,79*
Zubehör
Intel
Pentium-M
ab € 0,83*
Zubehör
Mini-box
M2-ATX
ab € 48,80*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-576
ab € 6,27*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-67
ab € 4,07*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-595
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.