Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Galileo TU3 Plus Thin-ITX Gehäuse (für Intel LGA1700/1200/115X) [A-ITX54-M1B]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3285
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX53-A1B
EAN/GTIN:
     0613165232256
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Schlankes, lüfterloses, dünnes 1U-Mini-ITX-Gehäuse. Massiver Speicher mit zwei internen mobilen Einschüben und zwei internen 2,5-Zoll-Laufwerken. Schlankes Design kombiniert mit hoher Ableitung dank des hochwertigen Aluminiums.
Bereit für das neue Intel® LGA1700.
  • Lüfterloses CPU-Kühlungsdesign aus Aluminium
  • Bereit für LGA 1700
  • 4x interner 2,5" SSD Schacht
  • Unterstützt "Low Profile" PCIe Erweiterungskarte
  • "Rackmount" Einbaublende
  • 1U Thin Mini-ITX Gehäuse

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium with anodised black
Motherboard Types:
Thin mini-ITX with DC onboard
Socket Support:
Intel® LGA1700/1200/115X
Dimensions:
482.6 x 278 x 43.6mm ( W x D x H )
Drive Bays:
Four internal 2.5" HDD / SSD bays
Front I/O Opening:
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 2.0 x2, Power button, Power & hard drive LEDs, Mobile tray x2
Rear I/O:
Low profile PCI-E slot x1 (8X)
Antenna Fitting Holes:
2
Security:
Kensington lock
VESA Mounting:
Support
Product Code:
A-ITX54-M1B
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 176,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,55*
€ 262,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,25*
€ 250,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,54*
€ 238,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,88*
€ 228,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,20*
€ 209,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.