Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia AG411B-64G BoxPC (NVIDIA Jetson AGX Xavier 64GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3302
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     AG411B-64G
EAN/GTIN:
     0613165232324
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • Embedded NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ 64GB Modul
  • 2x M.2 Key M 2280 oder 4x mPCIe Alternative
  • 1x M.2 Key E 2230 für Wi-Fi Modul
  • 1x M.2 Key M 2280 für NVMe
  • 2x GbE, 2x USB 3.0, 2x 4Kp60 HDMI Ausgabe
  • 1x CAN bus mit Transceiver
  • Weitbereichinput: 15~54V DC-Eingang
  • Simple Erweiterung druch I/O an der Gehäuseseite.
  • Betriebstemperaturbereich: -10°C ~ 60°C
  • Abmessung: 190mm x 239mm x 88.5mm

Weitere Informationen:
Model:
AG411B
Type:
Box PC
NVIDIA GPU SoC Module Compatibility:
NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ 64GB module
Networking:
2x GbE RJ-45
Display Output:
2x HDMI 2.0, maximum resolution: 3840 x 2160 at 60Hz
Temperature:
Operating temperature -10°C~60°C Storage temperature -40°C ~ 85°C Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for RNDIS 2x USB 3.0 Type-A (USB3.1 x2) 3x USB 2.0
Storage:
32GB eMMC 5.1 & 1x micro-SD card slot
RS-485:
1x RS-485
CAN bus:
1x CAN bus with transceiver
Audio:
1x Mic-in 1x Speaker-out
Expansion Header:
40 pins: 1x UART, 2x 12C, 1x CAN (W/O transceiver), 5x GPIO
User Expansion:
1 x M.2 Key E 2230 for Wi-Fi module (PCIe Gen4x 1) 1 x M.2 Key M 2280 for NVMe (PCIe Gen4x 4) 2 x M.2 Key M 2280 (PCIe Gen2x 4) or 4x mPCIe Gen2 x1
DIP Switch Expansion:
1. Auto power on enable/Disable (External) 2. FAN PWM on enable/Disable (External) 3. RS485 Terminal ON/OFF (External) 4. CAN Bus Terminal ON/OFF (External)
Input Power:
DC IN Plug (54V/2.78A)
Buttons:
Power and Recovery (Power button with green LED)
RTC Battery:
Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
Chassis Dimension/ Weight:
W: 190mm x L: 239mm x H: 88.5mm Weight:  3.6Kg
Certifications:
CE, FCC
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.464,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.464,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.646,42*
€ 3.149,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.630,25*
€ 3.130,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.544,78*
€ 3.028,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.473,35*
€ 2.943,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.464,23*
€ 2.932,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.