Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia NX211B-16G BoxPC (NVIDIA Jetson Xavier 16GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3305
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     NX211B-16G
EAN/GTIN:
     0613165232355
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der AVerMedia AVerAI Box PC NX211B ist mit dem NVIDIA® Jetson Xavier™ NX Modul ausgestattet und wurde für Industrieanwendungen in Umgebungen mit wenig Platz entwickelt. Der Betrieb ist im Temperaturbereich von 0 °C bis 60 °C möglich. Er zeichnet sich durch die sehr kompakte Abmessung von 91,4 mm x 76,6 mm x 70 mm aus.

AVerAI NX211B bietet Zugriff auf eine Liste umfangreicher I/O-Funktionen, darunter 2x 2-Lane MIPI CSI-2, 1x 4-Lane MIPI CSI-2 MIPI-Kameraeingang (intern), 1x 4Kp60 HDMI-Ausgang, 2x USB 3.0, 1x GbE RJ-45, 20-poliger Erweiterungs-Header (intern), 1x Micro-SD-Kartensteckplatz und 1x Micro-B USB 2.0 für die Wiederherstellung.

Mit den kompakten Abmessungen, dem Design und den umfangreichen I/O-Funktionen ist NO111B die beste und kostengünstigste wahl für AIoT-Edge-Computing in den intelligenten Videoanalyseanwendungen von Smart Retail, Smart Camera, Smart Medical und Smart City.

  • Embedded NVIDIA® Jetson Xavier™ NX-Modul
  • 1x GbE, 2x USB 3.0, 1x 4Kp60 HDMI-Ausgang
  • 1x Micro-SD-Kartensteckplatz
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 60°C
  • Abmessung: 91,4 mm x 76,6 mm x 70 mm





Weitere Informationen:
Model:
NX211B
Type:
Box PC
NVIDIA GPU SoC Module Compatibility:
NVIDIA® Jetson Xavier™ NX module
Networking:
1x GbE RJ-45
Display Output:
3840 x 2160 at 60Hz
Temperature:
Operating temperature 0°C~55°C Storage temperature -40°C ~ 85°C Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
MIPI Camera Inputs(Internal):
•     2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector (Compatible on NVIDIA® Jetson Nano™ Developer Kit) •      Optional: 1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for recovery 2x USB 3.0 Type-A
Storage:
1x micro-SD card slot
GPIO Expansion (Internal):
20 pins: 2x I2C, 1x UART, 9x GPIOs
Input Power:
12V/5A 9V~19V is recommended.
Power Cord:
US/JP/EU/UK/TW
Fan Module:
Heat sink with fan
Buttons:
Power and Recovery
RTC Battery:
Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
PCB/Electronics Mechanical Info:
W: 91.4mm x L: 76.6mm x H: 70mm (3.60” x 3.02” x 2.76”) Weight: 480g
Certifications:
CE, FCC
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.090,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.156,65*
€ 1.376,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.155,04*
€ 1.374,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.124,91*
€ 1.338,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.096,39*
€ 1.304,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.090,15*
€ 1.297,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.