| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3357 Herst.-Nr.: MM10-Q6700 EAN/GTIN: 0613165232874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das JETWAY MM10-Q6700 ist ein Micro-ATX-Formfaktor-Board, welches für Intel® Core i9/i7/i5/i3-, Pentium- und Celeron-Prozessoren der 12./13. Generation ausgelegt ist. Das Board unterstützt zwei UDIMM DDR5 4800 MHz Speicher mit bis zu 128 GB. Mit dem integrierten Ethernet-Controller von Intel® und Realtek bietet die MM10-Q6700-Serie zwei 10/100/1000- und ein 10/100/1000/2500-Base-TX-Ethernet-Gerät für die Netzwerkübertragung. Drei SATAIII (6 Gb/s)-Schnittstellen und eine M.2 M-Key 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIex4-Schnittstelle) unterstützen NVMe als Speichergeräte. Ein M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIex1-Schnittstelle) unterstützt CNVio, sechs USB3.2 Gen.2-Ports, ein interner USB3.2 Gen.1-Port, elf USB2.0-Ports und sechs COM-Ports bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten . Der eine PCIex16- und drei PCIex4-Steckplätze bieten eine unterschiedliche Erweiterungsauswahl. Die MM10-Q6700-Serie bietet zwei HDMI2.0-Ports, einen VGA-Port und einen DP1.4-Port, der vier unabhängige Displays unterstützen kann. Aufgrund der oben genannten Merkmale eignet sich die MM10-Q6700-Serie für Industrie-PCs, Fabrikautomatisierung, den öffentlichen Sektor, digitale Sicherheit und Überwachungsanwendungen. - Intel® 12/13th LGA1700 Sockelprozessor (max. 125 W TDP)
- 2* DDR5 4800 MHz UDIMM bis zu 128 GB
- 2* GbE, 1*2.5GbE
- 2* HDMI, 1* DP, 1* VGA
- 6* COM (COM1 unterstützt RS232/422/485)
- 6* USB3.2 Gen.2, 1* USB3.2 Gen.1, 11* USB2.0
- 1* PCIe Gen.5×16-Steckplatz, 3* PCIex4-Steckplätze, 1*M.2 M-Key 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIex4-Schnittstelle) unterstützt NVMe, 1* M.2 E-Key (2230, USB2.0/PCIex1-Schnittstelle) unterstützen CNVio
- 3* SATAIII (6 Gb/s) unterstützt RAID 0, 1 (SATA2 unterstützt SATA DOM)
- Unterstützt integriertes TPM 2.0 (nur MM10-Q6702)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MM10-Q6700,– MM10-Q6702 (onboard TPM2.0) | Form Factor: | – Micro-ATX (244 x 244mm) | Processor System: | – Intel® 12th/13th LGA1700 Socket Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processor (Max. 125W TDP, 240A),– Intel Q670E Express chipset,– AMI 256Mb Flash ROM BIOS | Memory: | – 4* non-ECC DDR5 4800MHz SDRAM UDIMM up to 128GB | Storage: | – 3* SATAIII support RAID 0, 1 (SATA2 support SATA DOM),– 1* M.2 M-Key 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe Gen.4×4 interface) support NVMe | Expansion: | – 1* M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe Gen.4×1 interface) support CNVi,– 1* PCIe Gen.5×16 slot,– 3* PCIex4 slots | Ethernet: | – 1* Intel i219-LM GbE,– 1* Realtek RTL8153 GbE,– 1* Intel i225-V 2.5GbE, | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory,– 1* DP 1.4a (Max Resolution: 4096×2304@60Hz),– 2* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz),– 1* VGA (Max Resolution: 1920×1200@60Hz),– Support Quad Displays | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#,– 256 segments (10sec ~ 255min), | Internal I/O: | – 1* USB 3.2 (Gen.1),– 9* USB 2.0,– 2* USB 2.0 type A vertical connector,– 3* SATAIII,– 5* COM (RS232),– 1* VGA,– 1* M.2 M-key 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe Gen.4×4 interface),– 1* M.2 E-key 2230 (USB2.0/PCIe Gen.4×1 interface),– 1* PS/2,– 1* GPIO (8 bit),– 1* Chassis intrusion,– 1* Audio Header,– 1* SMBUS,– 1* AT mode,– Support onboard TPM2.0 (MM10-Q6702 only) | External I/O: | – 2* HDMI,– 1* DP,– 3* RJ45 Ethernet,– 6* USB 3.2 (Gen. 2),– 1* COM (RS232/422/485),– Line-in, Line-out, MIC, | Power: | ATX PWR (8 + 24 pin),– AT: Directly PWR on as Power input ready,– ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating Temperature: -10 ~ 50° C,– Storage Temperature: -20 ~ 85° C,– Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Windows 11, Linux | Gewicht: | 1.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |