Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3360 Herst.-Nr.: PWS-1K68A-1R EAN/GTIN: 0672042154616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuware. Das Supermicro PWS-1K68A-1R ist ein 80 Plus Titanium-Netzteil, das 1600 W Ausgangsleistung bei 91 % Effizienz liefern kann. Genießen Sie die Einfachheit der aktiven Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und die automatische Korrektur des AC-Eingangs für einen vollständigen Spannungsbereich. Verfügt über einen Card-Edge-Anschluss für die Verbindung mit der Backplane von kompatiblen Supermicro 1U-Systemen. Dieses Netzteil versorgt Ihren Supermicro-Server nicht nur zuverlässig mit Strom, sondern schützt ihn auch vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss durch eine in das Gerät integrierte Schutzschaltung. Seien Sie beruhigt in dem Wissen, dass Ihre Hardware mit einer Mean Time Between Failure (MTBF) von mehr als 200.000 Stunden und einer LED-Anzeige, die Sie über normale/abnormale Bedingungen für Ihr Netzteil informiert, betriebsbereit ist. Dieses Netzteil ist redundant, um Ihr System vor Stromausfällen zu schützen, und ermöglicht einen Hot-Swap-Austausch, um Systemausfallzeiten zu vermeiden. Alle enthaltenen Materialien entsprechen den RoHS-Anforderungen und sind von Supermicro zertifiziert. - PMBus 1.2-Unterstützung für die Fernverwaltung
- Flexible Redundanzkontrolle
- 80 Plus Titan
- Supermicro-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3.0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2072 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 320,25* | € 357,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 360,76* | € 393,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 385,58* | € 420,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2072 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2072 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2072 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|