Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia D115OXB-8G BoxPC (NVIDIA Jetson Orin NX 8GB, 256GB SSD)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3385
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     D115OXB-8G
EAN/GTIN:
     0613165233109
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • NVIDIA® Jetson Orin NX-Modul
  • 2 x 2 Lane MIPI CSI-2 MIPI Kameraeingang (intern)
  • 2 x M.2. für WLAN und SSD
  • 2 x GbE RJ-45
  • 3x USB 3.0 (1x intern)
  • 1 x 8Kp30 HDMI-Ausgang
  • 20-poliger Erweiterungs-Header
  • Abmessungen: B: 126 mm x L: 96 mm x H: 74 mm

Der AI Box PC D115OXB von AVerMedia ist mit einem leistungsstarken NVIDIA® Jetson Orin NX-Modul ausgestattet. Dieses effiziente System-on-Module (SoM) eröffnet neue Welten eingebetteter IoT-Anwendungen mit umfassenden Analysefunktionen.

Der D115OXB wurde für Industrieanwendungen mit räumlicher Bedeutung entwickelt und verfügt über eine große Auswahl an I/O-Ports für die schnelle KI-basierte Lösungsentwicklung und nahtlose Bereitstellung, wie sie von anspruchsvollen Geschäftsanwendungen gefordert wird.

AVerMedia unterstützt Unternehmen jeder Größe und bietet anpassbare BSP-Dienste, flexible MoQs zusätzlich zum JetPackTM SDK von NVIDIA.

Weitere Informationen:
Type / Model:
Box PC/ D115OXB-8G
NVIDIA GPU SoC Module Compatibility:
NVIDIA® Jetson Orin NX module
Networking:
2x GbE RJ-45, 1xM.2. key E 2230 for wifi
Display Output:
1x HDMI 2.1 (7680 x 4320 at 30Hz) (TBD)
Temperature:
Operating temperature 0°C~55°C (TBD), Storage temperature -40°C ~ 85°C, Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
MIPI Camera Inputs(Internal):
2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 3x USB 3.0 Type-A (2 x in the Front side; 1 x inside the Box PC)
Storage:
1x M.2. key M 2280 for NVMe (256G SSD installed in box PC)
Expansion Header (Internal):
20 pins: 2x I2C, 1x UART, 4x GPIOs, 1xCAN (EU terminal block)
Power requirement:
DC in JACK on board & ATX 4pin, 12V/5A, 12V~24V is recommended..
Power Cord:
US/JP/EU/UK/TW/AU/CN
Fan Module:
Fanless Solution
Buttons:
Power and Recovery
RTC Battery:
Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
PCB/Electronics Mechanical Info:
W: 126mm (W) x 96mm (L) x 74mm (H), Weight: 1kg
Certifications:
CE, FCC, KC
Package:
1x D115OXB (256G SSD installed), 1x Adapter and Power cable
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 878,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.020,17*
€ 1.214,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.011,83*
€ 1.204,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 940,12*
€ 1.118,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 899,15*
€ 1.069,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 878,26*
€ 1.045,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.