Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMPC-B2S1-W1 (Dual isolated CANbus 2.0B Mini-PCIe Module)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3387
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     EMPC-B2S1-W1
EAN/GTIN:
     0613165233123
USB to dual isolated CANbus 2.0B Module


  • Kompatibel mit PCI Express 1.1
  • Erfüllt die Anforderungen der ISO 11898-1
  • CAN-Bus 2.0B abwärtskompatibel mit 2.0A
  • Unterstützungsbaudrate 10/20/50/100/250/500/800/1000K
  • Unterstützt CAN-Nachrichtenakzeptanzfilter
  • Unterstützt Linux SocketCAN
  • Unterstützt SAE J1939/CANopen High-Layer-Protokoll (optional)
  • Konform mit IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2,5 kV HiPOT-Schutz
  • Konform mit EN61000-4-2 (ESD) Luft-15kV, Kontakt-8kV
  • Abschlusswiderstand durch Jumper aktiviert/deaktiviert
  • Goldener Finger von 30 μ", 3 Jahre Garantie
  • Industrietemperatur (-40 °C bis +85 °C) wird unterstützt
  • Industriedesign, hergestellt in Taiwan

Weitere Informationen:
Form-Factor:
mPCIe to dual isolated CANbus 2.0B/J1939/CANopen
Input I/F:
PCI Express 1.1
Output I/F:
CANbus 2.0B
Output connector:
2 x DB-9
Power Consumption:
MAX: 2.834W (3.3V, 859mA)
Dimensions:
30 x 50.9 x 8.25 mm
Temperature:
Operation: W/T temp: -40°C ~ +85°C, Storage: -55°C ~ +95°C
Environment:
Vibration: 5G @7~2000Hz, Shock: 50G @ 0.5ms
Software:
Download driver and API from MyInnodisk website., Windows: 7(32/64bit), 8/8.1(32/64bit), 10(32/64bit), Linux: SocketCAN driver from Kernel 2.6.38 and above (32/64bit)
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 137,55*
Lager 2072
€ 5,80*
ab € 115,70*
€ 152,91*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.