Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI-EX-I8 (8 x Digital Inputs Sink / Source)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3401
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     NORVI-EX-I8
EAN/GTIN:
     0613165233727
Erweiterungsmodul zum Hinzufügen von Funktionen für Steuerungen.
Bei NORVI geht es immer um Konnektivität und Erweiterbarkeit. Dies ist der Moment, um den Erweiterungsport von NORVI-Controllern zu nutzen. Die Reihe der Erweiterungsmodule wird über ihre I2C- und UART-Verbindungen mit den NORVI IoT-Controllern verbunden. Sie können dem NORVI-Controller weitere Funktionen hinzufügen, ohne große Anpassungen vornehmen zu müssen. NORVI bietet echte Technologie mit Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen als weltweiter Hardware-Hersteller.

  • Optisch isolierte digitale Eingänge
  • Eingänge können Spannungen von bis zu 36 V DC standhalten
  • Intern Pulled Up
  • MCP23008 Port-Expander
  • Adresse über DIP-Schalter konfigurierbar
  • 8 x Digitale Eingänge Sink / Source

Weitere Informationen:
Range of product:
NORVI EX
Product type:
I/O Expansion Module
Rated supply voltage:
24V DC
Discrete input number:
8 discrete input
Communication:
I2C
Supply voltage limits:
20.4….28.8V
Inrush current:
<=10A
Discrete logic input:
Sink or source
Discrete input voltage:
24V DC
Voltage state 1 guaranteed:
=15 V for input
Voltage state 0 guaranteed:
<=5 V for input
Discrete input current:
5 mA for input
Input impedance:
4.7k Ohm for input
Local signaling:
1 LED green for PWR
Electrical connection:
Removable screw terminal block for inputs and outputs, (pitch 5.08 mm)
Mounting support:
, Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715, Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715, Plate or panel with fixing kit
Height:
90.50 mm
Depth:
56.60 mm
Width:
60.60 mm
Product weight:
0.18 Kg
Resistance to electrostatic discharge:
4kV on contact, 8kV on air
Resistance to electro magnetic fields:
10 V/m (80 MHz &hellip;&hellip; 1GHz), 3 V/m (1.4 MHz &hellip;&hellip; 2 GHz), 1 V/m (2 MHz &hellip;&hellip; 3 GHz)
Immunity to microbreaks:
10 ms
Relative humidity:
10&hellip;.95% without condensation in operation
IP degree of protection:
IP20
Operating altitude:
0&hellip;2000m
Operating Temperature:
&ndash;40°C to +125°C
Storage altitude:
0&hellip;3000m
Shock resistance:
15 gn for 11 ms
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 58,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,12*
€ 81,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,77*
€ 78,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,30*
€ 69,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.