Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia D315AOB-64G BoxPC (NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3414
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     D315AOB-64G
EAN/GTIN:
     0613165233314
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • 120-poliger Hochgeschwindigkeitsanschluss für MIPI-SerDes-Kameras, wie GMSL2/FPD-linkIII/V-by-One® HS, zum Einsatz in AMR-Anwendungen
  • 1x GbE & 1x 10G RJ-45 Ethernet für Dutzende von IP-Kameras, die gleichzeitig in einer intelligenten Sicherheitsanwendung streamen
  • 10GigE Vision-Kameraanschluss für intelligente Inspektion und 1xPCIe-Steckplatz für Multifunktionserweiterung.
  • 1xM.2.Ekey für Wi-Fi6E, 1xmPCIe für 4G & 5G mit Adapterkarte und 1xM.2 Mkey für SSD und Erfassung
  • Betriebstemperaturbereich: -25°C ~ 70°C / -25°C~60°C (lüfterlos)
  • Abmessung: 181,5mm x 137mm x 88mm

Weitere Informationen:
Raspberry Pi (2Lane/15-pin):
Raspberry Pi camera v2
APPRO (2Lane/15-pin):
1. B-04: IMX179 (8M) MIPI, 1080P (30fps), 2. C-04: IMX290 (2M) MIPI, 1080P (30fps), 3. C-05: IMX290 (2M) +ISP(YUV), 1080P (30fps)
e-con (2 Lane/1-pin):
1.e-CAM131_CUNX -4K Camera, 2. e-CAM50_CUNX -5.0 MP, 3. e-CAM24_CUNX -Color Global shutter Camera
APPRO (4 Lane/36-pin):
B-03: IMX334 (4K) MIPI, 4K (30fps)
e-con(GMSL2):
STURDeCAM20 2. STURDeCAM25 3.NileCAM21
oToBrite(FPD-link III):
oToCAM250/ oToCAM206
APPRO (V-by-One® HS):
A-06: IMX334 (4K) V-by-One®HS x1, 4K (30fps)
NVIDIA Jetson SoM:
NVIDIA® Jetson AGX Orin™module (32GB or 64GB)
Networking:
1x GbE RJ-45, , 1x 10G RJ-45
Display Output:
1x HDMI 2.0 (3840x2160at 60Hz)
Temperature:
Operating temperature -25°C~70°C, Storage temperature -40°C ~ 85°C, Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
MIPI & SerDes Camera (120-pin):
GMSL2/FPD-link III/V-by-One® HS(optional)
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 2x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Type-A
Audio:
Intel HD Audio analog connector
Storage:
1x micro-SD card slot
Expansion Header:
• 40-pin (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIOs ), • 1x M.2 E key (for Wi-Fi 6E), • 1x M.2M key (for SSD or AVerMediacapture card: CL312H1, CN311-H, CN312SW, CN312MW), • 1x Micro SIM socket, • 1xmPCIe(for 4GLTE moduleor5G module via adapter card), • 1x PCIe x16, • 1xCANbuswithtransceiver, • 120-pin (for MIPI SerDes)
Input Power:
DC in jack on board & ATX 4-pin (54V/2.78A, 9V~54V is recommended)
Power Cord:
US/JP/EU/UK/TW/AU/CN
Thermal Solution:
Fan / Fanless
Buttons:
Power and Recovery
RTC Battery:
Support RTC Battery and Battery Life Monitoring by MCU
Dimensions:
141.5mm (W) x 133.5mm (L) x 29mm (H)
Certifications:
CE, FCC, KC
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.796,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.796,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.126,66*
€ 3.720,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.079,01*
€ 3.664,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.929,86*
€ 3.486,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.822,23*
€ 3.358,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.796,96*
€ 3.328,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.