Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JLI1N-00 Thin-ITX (Intel J1900 BayTrail, Half-Height, 1x COM, 12V DC-in)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3421
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JLI1N-00
EAN/GTIN:
     0613165233383
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel LGA1150-Sockel unterstützt Core-Prozessor der 4. Generation (max. 90 W)
  • Intel Lynx Point H81-Chip
  • 2* DDR3/DDR3L 1600/1333 MHz bis zu 16 GB
  • Realtek HD-Audio
  • 1* Intel i217LM GbE, 1* Intel i211AT GbE
  • 4* SATA, 1* M.2 (M-Key), 1* PCIe x16, 1* PCIex4, 1*PCIe x1, 4* PCI
  • 1* VGA, 2* HDMI
  • 2* RS232/422/485 (COM1/2), 4* RS232, 2* USB3.0, 7* USB2.0
  • ATX-Stromeingang
  • ATX-Formfaktor (305 x 220 mm)


Weitere Informationen:
Model:
– JLI1N-00
Form Factor:
– ITX ( 170 * 170mm)
Processor System:
– Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz/QC, 10W, Core MCP Processor (Turbo 2.42GHz), – AMI 32M Flash ROM BIOS
Memory:
– 1* DDR3L 1333MHz SO-DIMM up to 8GB
Storage:
– 1* SATAII (3.0Gb/s), – 1* M.2 M-key (2242/2280, SATA interface)
Expansion:
– 1* Full size Mini PCIe, – 1* PCIe x1, – 1* SIM card slot
Ethernet:
– 1* Realtek RTL8119I GbE
Graphics:
– Intel® Z3700 Graphics, shared memory, – 1* HDMI 1.4 (Max Resolution: 2560×1600@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 2560×1600@60Hz), – 1* VGA (Max Resolution: 1920×1080@60Hz), – Support Dual Displays
Audio:
– USB Audio, 3W Amplifier
Watchdog Timer:
– From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min)
Internal I/O:
– 4* USB2.0, – 1* RS232/422/485, – 4* RS232, – 1* SATAII, – 1* SATA power, – 1* M.2 (M-key, 2242/2280), – 1* Full size Mini PCIe, – 1* GPIO (16bit, 5V, Co-lay Parallel), – 1* PCIe x1, – 1* SIM card slot, – 1* AT mode, – 1* Case Open, – 1* FP_Audio Header, – 2* 3W Amplifier, – 1* CPU FAN
External I/O:
– 1* VGA, – 1* RJ45, – 1* USB3.0, – 3* USB2.0, – 1* RS232, – Line-out, – 12V DC-in
Power:
DC-in 12V, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Compliance:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 70°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing)
OS Support:
– Windows 7 / 8 /10, Linux
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 198,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,60*
€ 282,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,64*
€ 279,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,68*
€ 264,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,83*
€ 259,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,71*
€ 236,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.