Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JLI1N-0L Mini-ITX (Intel J1900 BayTrail, 1x COM, 1x Parallel, 12V DC-in)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3422
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JLI1N-0L
EAN/GTIN:
     0613165233390
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
  • Intel® Bay Trail J1900 2,0 GHz/QC Core MCP-Prozessor (Turbo 2,42 GHz)
  • 1* DDR3L 1333 MHz bis zu 8 GB
  • 2* Realtek® RTL8119I GbE
  • 1* SATAII, 1*M.2 (M-Key)
  • 1* VGA, 1* HDMI, 1* LVDS
  • 1* RS232/422/485, 5* RS232, 1*USB3.0, 7* USB2.0, 1* Parallel
  • 1* Mini-PCIe-Unterstützungs-WIFI/BT/4G-Modul
  • 1* M.2 M-Key (2242/2280) unterstützt SSD
  • 12 V DC-Eingang
  • Mini-ITX-Formfaktor (170 x 170 mm)


Weitere Informationen:
Model:
– JLI1N-0L
Form Factor:
– ITX ( 170 * 170mm)
Processor System:
– Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz/QC, 10W, Core MCP Processor (Turbo 2.42GHz), – AMI 32M Flash ROM BIOS
Memory:
– 1* DDR3L 1333MHz SO-DIMM up to 8GB
Storage:
– 1* SATAII (3.0Gb/s), – 1* M.2 M-key (2242/2280, SATA interface)
Expansion:
– 1* Full size Mini PCIe, – 1* PCIe x1, – 1* SIM card slot
Ethernet:
– 2* Realtek RTL8119I GbE
Graphics:
– Intel® Z3700 Graphics, shared memory, – 1* HDMI 1.4 (Max Resolution: 2560×1600@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 2560×1600@60Hz), – 1* VGA (Max Resolution: 1920×1080@60Hz), – Support Dual Displays
Audio:
– USB Audio, 3W Amplifier
Watchdog Timer:
– From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min)
Internal I/O:
– 4* USB2.0, – 1* RS232/422/485, – 4* RS232, – 1* SATAII, – 1* SATA power, – 1* M.2 (M-key, 2242/2280), – 1* Full size Mini PCIe, – 1* GPIO (16bit, 5V, Co-lay Parallel), – 1* PCIe x1, – 1* SIM card slot, – 1* AT mode, – 1* Case Open, – 1* FP_Audio Header, – 2* 3W Amplifier, – 1* CPU FAN
External I/O:
– 1* VGA, – 2* RJ45, – 1* USB3.0, – 3* USB2.0, – 1* RS232, – 1* Parallel (Co-lay GPIO), – Line-out, – 12V DC-in
Power:
DC-in 12V, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Compliance:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 70°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing)
OS Support:
– Windows 7 / 8 /10, Linux
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 204,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,71*
€ 265,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,49*
€ 255,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,83*
€ 249,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,34*
€ 243,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.