| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3425 Herst.-Nr.: MI225-R6800 EAN/GTIN: 0613165233420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die JETWAY MI225-Serie ist ein Mini-ITX-Formfaktor-Board mit Intel® Core i7/i5/i3-, Pentium- und Celeron-Prozessoren der 12./13. Generation. Das Board unterstützt zwei DDR5 SO-DIMM 4800 MHz Speicher, bis zu 64 GB. Ausgestattet mit dem integrierten Intel® Ethernet-Controller bietet die MI225-Serie ein 10/100/1000- und ein 10/100/1000/2500 Base-TX-Ethernet-Gerät für die Netzwerkübertragung. Vier SATAIII-Schnittstellen (6 Gbit/s) und ein M.2 M-Key 2280 (PCIe Gen.3 x4) unterstützen NVMe, ein M.2 M-Key 2242 (PCIe Gen.4 x4/SATA) unterstützt NVMe und bietet Speichergeräte. Ein M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe Gen.3×1) unterstützt CNVi, ein M.2 B-Key 3042 (PCIe Gen.3×1/USB3.2 Gen.2/USB2.0) Unterstützt 4G-Module, sechs USB3.2 Gen.2-Anschlüsse, zwei USB3.2 Gen.1-Anschlüsse, drei USB2.0-Anschlüsse und sechs COM-Anschlüsse bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Der PCIe Gen.4 x16-Steckplatz kann Jetway-Riser-Karten für verschiedene Erweiterungen unterstützen. Die MI225-Serie bietet einen HDMI2.0-Anschluss, einen VGA-Anschluss, einen DP1.4-Anschluss und einen LVDS/eDP-Anschluss, der vier unabhängige Displays unterstützen kann. - Intel® 12./13. LGA1700-Sockelprozessor (max. 65 W TDPs unter 180 A)
- Intel® R680E Chipsatz
- 2* DDR5 4800 MHz SO-DIMM bis zu 64 GB
- 1* 10/100/1000 Base-TX und 1* 10/100/1000/2500 Base-TX Ethernet-Ports
- 1* HDMI, 1* DP, 1* VGA, 1* LVDS/eDP
- 6* COM (COM1 unterstützt RS232/422/485)
- 6* USB3.2 Gen.2, 2* USB3.2 Gen.1, 3* USB2.0
- 1* PCIe Gen.4 x16-Steckplatz, 1*M.2 M-Key (2280) unterstützt NVMe, 1*M.2 M-Key (2242) unterstützt NVMe, 1*M.2 E-Key (2230). ) unterstützt CNVi, 1*M.2 B-Key (3042) unterstützt 4G-Modul
- SATAIII (6 Gbit/s) unterstützt RAID 0,1,5,10
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MI225R6800, – MI225R6802 (onboard TPM2.0) | Form Factor: | – Mini-ITX (170 * 170mm) | Processor System: | – Intel® 12th/13th LGA1700 Socket Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processor (Max. 65W TDPs under 180A), – Intel® R680E Express Chipset, – AMI 256Mb Flash ROM BIOS | Memory: | – 2* Dual CH DDR5 4800MHz SDRAM SO-DIMM up to 64GB support ECC | Storage: | – 4* SATAIII (6 Gb/s) support RAID 0, 1, 5, 10, – 1* M.2 M-Key (2280, PCIe Gen.3 x4 interface) support NVMe, – 1* M.2 M-Key (2242, PCIe Gen.4 x4/SATA interface) support NVMe | Expansion: | – 1* M.2 E-Key (2230, USB2.0/PCIe Gen.3 x1 interface) support CNVi, – 1* M.2 B-key (3042, PCIe Gen.3 x1/USB3.2 Gen.2/USB2.0 interface), – 1* PCIe Gen.4 x16 | Ethernet: | – 1* Intel® i219-LM GbE, – 1* Intel® i225-V 2.5GbE | Graphics: | – Intel® UHD Graphics, shared memory, – 1* DP 1.4a (Max Resolution: 8K@60Hz), – 1* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 1* LVDS/eDP (Max Resolution: 1920×1200@60Hz), – 1* VGA (Max Resolution: 1920×1080@60Hz), – Support Quad Displays | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Internal I/O: | – 2* USB3.2 (Gen.1), – 3* USB2.0, – 1* LVDS/eDP, – 4* SATAIII, – 4* COM (RS232), – 1* M.2 M-Key (2280, PCIe Gen.3 x4 interface) support NVMe, – 1* M.2 M-Key (2242, PCIe Gen.4 x4/SATA interface) support NVMe, – 1* M.2 E-Key (2230, USB2.0/PCIe Gen.3 x1 interface) support CNVi, – 1* M.2 B-key (3042, PCIe Gen.3 x1/USB3.2 Gen.2/USB2.0 interface) support 4G Module, – 1* SIM slot, – 1* PS/2, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, – 1* AT mode, – Support onboard TPM2.0 (MI225R6802) | External I/O: | – 1* HDMI, – 1* DP, – 1* VGA, – 2* RJ45 Ethernet, – 6* USB3.2 (Gen.2), – 1* COM (RS232/422/485), – 1* COM (RS232), – Line-in, Line-out, MIC | Power: | ATX PWR (4+24 pin), AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating Temperature: 0 ~ 60° C (with 0.7m/s air flow), – Storage Temperature: -20 ~ 85° C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Windows 11, Linux | Gewicht: | 1.0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |