| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3431 Herst.-Nr.: MA20-Q6700 EAN/GTIN: 0613165233482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei der MA20-Serie handelt es sich um ein ATX-Formfaktor-Board mit LGA1700-Sockel für Intel® Core i9/i7/i5/i3 Pentium-Prozessoren der 12./13. Generation. Das Board unterstützt vier DDR5 UDIMM 4800 MHz Speicher, bis zu 128 GB. Ausgestattet mit dem integrierten Intel® Ethernet-Controller bietet die MA20-Serie drei 10/100/1000/2500 Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Vier SATAIII-Schnittstellen (6 Gbit/s) und zwei M.2 M-Key 2242/2280 unterstützen NVMe-Speichergeräte. Ein M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe Gen.3×1) unterstützt CNVi, ein M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe Gen.3×1/USB3.2 Gen.2/USB2. 0) unterstützt 4G/5G-Module, sieben USB3.2 Gen.2-Anschlüsse, zwei USB3.2 Gen.1-Anschlüsse, drei USB2.0-Anschlüsse und sechs COM-Anschlüsse bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Die zwei PCIex16-Steckplätze, zwei PCIex4-Steckplätze, zwei PCIex1-Steckplätze und ein PCI-Steckplatz bieten verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten. Die MA20-Serie bietet einen HDMI2.0-Anschluss, einen VGA-Anschluss und einen DP1.4-Anschluss, der drei unabhängige Displays unterstützen kann. - Intel® 12./13. LGA1700-Sockelprozessor (max. 125 W TDPs unter 240 A)
- Intel® Q670E Chipsatz
- 4* DDR5 4800 MHz UDIMM bis zu 128 GB
- 3* 10/100/1000/2500 Base-TX-Ethernet-Ports
- 1* HDMI, 1* DP, 1* VGA
- 6* COM (COM1/2 unterstützt RS232/422/485; COM1/2/3/4 unterstützt 5V/12V TTL)
- 7* USB3.2 Gen.2, 2* USB3.2 Gen.1, 3* USB2.0
- 2* PCIe Gen.4 x16 (1*PCIe Gen.4 x 16 oder 2*PCIe Gen.4 x 8), 2* PCIe Gen.4 x4, 2* PCIe Gen.3 x1, 1* PCIBei der MA20-Serie handelt es sich um ein ATX-Formfaktor-Board mit LGA1700-Sockel für Intel® Core i9/i7/i5/i3 Pentium-Prozessoren der 12./13. Generation. Das Board unterstützt vier DDR5 UDIMM 4800 MHz Speicher, bis zu 128 GB. Ausgestattet mit dem integrierten Intel® Ethernet-Controller bietet die MA20-Serie drei 10/100/1000/2500 Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Vier SATAIII-Schnittstellen (6 Gbit/s) und zwei M.2 M-Key 2242/2280 unterstützen NVMe-Speichergeräte. Ein M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe Gen.3×1) unterstützt CNVi, ein M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe Gen.3×1/USB3.2 Gen.2/USB2. 0) unterstützt 4G/5G-Module, sieben USB3.2 Gen.2-Anschlüsse, zwei USB3.2 Gen.1-Anschlüsse, drei USB2.0-Anschlüsse und sechs COM-Anschlüsse bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Die zwei PCIex16-Steckplätze, zwei PCIex4-Steckplätze, zwei PCIex1-Steckplätze und ein PCI-Steckplatz bieten verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten. Die MA20-Serie bietet einen HDMI2.0-Anschluss, einen VGA-Anschluss und einen DP1.4-Anschluss, der drei unabhängige Displays unterstützen kann.
- Intel® 12./13. LGA1700-Sockelprozessor (max. 125 W TDPs unter 240 A)
- Intel® Q670E Chipsatz
- 4* DDR5 4800 MHz UDIMM bis zu 128 GB
- 3* 10/100/1000/2500 Base-TX-Ethernet-Ports
- 1* HDMI, 1* DP, 1* VGA
- 6* COM (COM1/2 unterstützt RS232/422/485; COM1/2/3/4 unterstützt 5V/12V TTL)
- 7* USB3.2 Gen.2, 2* USB3.2 Gen.1, 3* USB2.0
- 2* PCIe Gen.4 x16 (1*PCIe Gen.4 x 16 oder 2*PCIe Gen.4 x 8), 2* PCIe Gen.4 x4, 2* PCIe Gen.3 x1, 1* PCI
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MA20-Q6700, – MA20-Q6702 (onboard TPM2.0) | Form Factor: | – ATX (305 * 244mm) | Processor System: | – Intel® 12th/13th LGA1700 Socket Core i9/i7/i5/i3/Pentium Processor (Max. 125W TDPs under 240A), – Intel® Q670E Express Chipset, – AMI 256Mb Flash ROM BIOS, *Support recover crashed BIOS data tool by a USB flash pen driver:, 1. Using JetBIOS SW back up tool with any external USB ports, 2. Using JetBIOS HW recovery tool with specific USB port (internal USB2) | Memory: | – 4* Dual CH non-ECC DDR5 4800MHz UDIMM up to 128GB | Storage: | – 4* SATAIII (6 Gb/s) support RAID 0, 1, 5, 10, – 1* M.2 M-Key (2242/2280, PCIe Gen.4 x4 interface) support NVMe, – 1* M.2 M-Key (2242/2280, PCIe Gen.4 x4/SATA interface) support NVMe | Expansion: | – 1* M.2 E-Key (2230, PCIe Gen.3 x1/USB2.0 interface) support CNVi, – 1*M.2 B-Key (3042/3052, PCIe Gen.3 x1/USB3.2 Gen.2/USB2.0 interface) support 4G/5G Module, – 2* PCIe Gen.4 x16 (PCIE1 and PCIE3 total support 1* PCIe Gen.4 x16 or 2* PCIe Gen.4 x8) *Signal detect automatically., – 2* PCIe Gen.4 x4, – 2* PCIe Gen.3 x1, – 1* PCI | Ethernet: | – 1* Intel® i225-LM 2.5GbE, – 2* Intel® i225-V 2.5GbE | Graphics: | – Intel® UHD Graphics, shared memory, – 1* DP 1.4a (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 1* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 1* VGA (Max Resolution: 1920×1080@60Hz), – Support Triple Displays | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Internal I/O: | – 2* USB3.2 (Gen.1), – 1* USB3.2 (Gen.2) type-A vertical, – 2* USB2.0, – 1* USB2.0 type-A vertical, – 4* SATAIII, – 4* RS232 (COM3/4 support 5V/12V TTL), – 1* M.2 M-Key (2242/2280, PCIe Gen.4 x4 interface) support NVMe, – 1* M.2 M-Key (2242/2280, PCIe Gen.4 x4/SATA interface) support NVMe, – 1* M.2 E-Key (2230, PCIe Gen.3 x1/USB2.0 interface) support CNVi, – 1* M.2 B-key (3042/3052, PCIe Gen.3 x1/USB3.2 Gen.2/USB2.0 interface) support 4G/5G Module, – 1* nano SIM card slot, – 1* PS/2, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, – 1* AT mode, – Support onboard TPM2.0 (MA20-Q6702) | External I/O: | – 1* HDMI, – 1* DP, – 1* VGA, – 3* 2.5GbE RJ45, – 6* USB3.2 (Gen.2), – 2* COM (RS232/422/485) support 5V/12V TTL, – Line-in, Line-out, MIC | Power: | ATX PWR (8+24 pin), AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating Temperature: 0 ~ 60° C (with 0.7m/s air flow), – Storage Temperature: -20 ~ 85° C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – UEFI Win10 64-bit (Build 10.0.19044.1288), Win 10 IoT Enterprise 64-bit LTSC 2019 (Build 17763.107), Win 10 IoT Enterprise 64-bit LTSC 2021 (Build 19044.1288), UEFI Win 11 64-bit (Build 22000.318), UEFI Win 11 IoT Enterprise (Build 22621.1), CentOS 7 (Version 7), CentOS 8 (Version 8-latest), CentOS 9 (Version 9), Debian 11 (Version 11.4), Fedora-LXDE (Version 36-1.5), Fedora Workstation (Version 36-1.5), Fedora Server (Version 36-1.5), OpenSUSE (Version 15.4), OpenBSD (Version 7.1), Ubuntu Standard / LTS (Version 22.04), Ubuntu Server (Version 22.04), Vmware ESXi (Version 8). | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |