| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3434 Herst.-Nr.: MF04V00 EAN/GTIN: 0613165233529 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die JETWAY MF04V0X-Serie ist ein 3,5-Zoll-Formfaktor-Board mit dem Intel® Elkhart Lake J6412 SoC-Prozessor. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4 3200 MHz Dual Channel Speicher, bis zu 32 GB. Ausgestattet mit dem integrierten Intel® 2,5-Gigabit-Ethernet-Controller bietet die MF04V0X-Serie zwei 10/100/1000/2500Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Eine SATAIII-Schnittstelle (6 Gbit/s), ein M.2 M-Key und 32 GB integriertes eMMC (Standard) bieten Speichergeräte. Drei USB3.1 Gen.2-Anschlüsse, fünf USB2.0-Anschlüsse und zwei COM-Anschlüsse sorgen für vielseitige Erweiterungen. Der M.2 B-Key 3042 unterstützt 3G/4G/LTE-Karten. Die MF04V0X-Serie bietet zwei HDMI2.0b-Anschlüsse und einen LVDS (Co-Layout eDP). Aufgrund der oben genannten Funktionen eignet sich die MF04V0X-Serie für Panel-PCs, IOT-Lösungen und Edge-Computing-Anwendungen. - Intel® Elkhart Lake SoC-Prozessor
- 2* DDR4 3200 MHz Dual Channel SO-DIMM bis zu 32 GB
- 2* Intel i225V 2,5GbE
- 2* HDMI2.0b, 1* eDP (Co-Layout LVDS)
- 2* COM, 3* USB3.1 (Gen.2), 5* USB2.0
- 1* M.2 E-Key 2230, 1* M.2 B-Key 3042 mit SIM-Kartensteckplatz
- 1* M.2 M-Key 2242/2280, 1* SATAIII (6 Gbit/s)
- Unterstützt 12–24 V DC-Eingang
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Model: | – MF04V00 (J6412 CPU_10W), – MF04V02 (J6412 CPU_10W, W/TPM2.0), – MF04V03 (J6412 CPU_10W, 32GB eMMC), – MF04V07 (J6412 CPU_10W, 32GB eMMC, W/TPM2.0) | Form Factor: | – 3.5” (5.8-in * 4.0-in, 148 * 102mm) | Processor System: | – Intel® Elkhart Lake J6412 SoC Processor (TDP 10W), – AMI Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* M.2 B-key (3042) Support USB3.1/USB2.0 interface W/SIM card slot, – 1* M.2 E-key (2230) Support USB2.0/PCIe Gen.3 x1 interface | Memory: | – 2* SO-DIMM DDR4 3200MHz Dual Channel SDRAM up to 32GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 1920×1080@60Hz), – 2* HDMI2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz) | Ethernet: | – 2* Intel® i225V 2.5GbE | Audio: | – 2 channel HD audio: Realtek® ALC888S | Storage: | – 1* SATAIII, – 32GB onboard eMMC (MF04V03 & MF04V07), – 1* M.2 M-key (2242/2280) PCIe Gen.3 x2/SATA interface Support NVME | Rear I/O: | – 3* USB3.1 (Gen.2), 3* USB2.0, – 2* HDMI, – 2* RJ45, – Line-out/MIC combo jack, – DC-in (12~24V) | Internal I/O: | – 2* USB2.0, – 1* eDP (co-layout LVDS), – 1* LVDS w/ Inverter, – 1* RS232, 1* RS232/422/485, – 1* SATAIII, – 1* SIM card slot (along with M.2 B-key), – 1* GPIO (8 bit), – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, – 1* CPU FAN, – 1* TPM2.0 onboard (MF04V02 & MF04V07) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Power: | DC-IN 12~24V, AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Windows 11, Linux | Gewicht: | 0.6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |