Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EverFocus PG-M100 (ARM Cortex M4, Protocol Gateway)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3465
Hersteller:
     Everfocus
Herst.-Nr.:
     PG-M100
EAN/GTIN:
     0613165233796
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
  • Angetrieben durch ARM Cortex M4
  • Duale drahtlose Konnektivität (LTE 4G Quectel.EG25-G optional erhältlich)
  • Kabellos: CAT-NB/M1, Wi-SUN auf Anfrage
  • Zwei 10/100 Mbit/s Ethernet-Ports
  • Mehrere E/A-Schnittstellenverbindungen zur Datenerfassung
  • Embedded Real-Time OS-Unterstützung
  • Datenlogger mit Zeitstempel
  • Großer Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 70 °C



Weitere Informationen:
CPU/MCU:
ARM Cortex M4F
Memory:
128 M-bit Flash
Storage:
External Micro SD slot, Max. 32GB
Real time clock:
Yes
Indicators:
LED indicator x 10
Cellular:
Mini PCIe Connector x 1 (UART Signal)
Wireless LAN:
Mini PCIe Connector x 1 (UART Signal)
Operating System:
Embedded real-time OS: Zephyr Version: 3.0.99
Support Protocol:
Modbus RTU to MQTT
Power Requirement:
12/24 VDC
Power Consumption:
12V/2.29W, 24V/3.14W, Normal used
Dimension:
6.3” x 4.18” x 1.07” (160 x 106 x 27 mm)
Weight:
670 g
Mounting/Installation:
Din Rail
Operating Temperature:
-4 °F ~ 158 °F (-20 °C ~ 70 °C)
Storage Temperature:
-40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 85 °C)
Operating Humidity:
5% ~ 95% relative humidity, non-condensing
Regulations:
CE, FCC
Carrier:
Planning
Serial Port:
2 x RS232/RS485(2W,3W), Terminal Block
Ethernet:
2 x 10/100Mbps LAN, RJ45
DI/DO:
4 x Channels, Wet/Dry Contact, Terminal Block 2 x Channels, Normal open (NO), Terminal Block
Power Connector:
Terminal Block
Debug Port:
1 x Micro USB for console
Expansion Slot:
2 x SIM card slot, 1 x Micro SD slot
LTE 4G (CAT 1) (by model):
3GPP Rel.9 compliant protocol Frequency bands: FDD LTE: B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B18 /B19 /B20 /B25 /B26 /B28 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 SIM card size: Micro-SIM slot Antenna type: External type Antenna connector: SMA-Male
CAT NB / CAT M1 (by model):
3GPP Rel.9 compliant protocol Frequency bands: FDD LTE: B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B18 /B19 /B20 /B25 /B26 /B28 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 SIM card size: Micro-SIM slot Antenna type: External type Antenna connector: SMA-Male
GPS (by model):
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 305,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,60*
€ 431,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,37*
€ 426,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,20*
€ 408,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,00*
€ 393,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,98*
€ 364,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.