Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
Western Digital WD AV-25 500GB (WD5000LUCT) 2.5" SATA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-3470
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
WD5000LUCT
EAN/GTIN:
0718037787039
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD AV-25 500GB (WD5000LUCT) 2.5" SATA
Festplatte > SATA 2,5 Zoll
500 GB Festplattenkapazität
Festplattengröße: 2,5", 9.5mm
Interface : SATA 3Gb/s
Umdrehungsgeschwindigkeit 5.400 U/min
16 MB Cache
Leistungsaufnahme: 1.7W (Betrieb), 0.6W (Leerlauf)
Lautstärke: 25dB(A) (Betrieb), 17dB(A) (Leerlauf)
Aufnahmeverfahren: Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Sektoren: 4KB mit Emulation (512e)
MTBF: 1 Mio. Stunden
Data transfer rate (max) : 136MB/s
Besonderheiten: geeignet für Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
... >
Komponenten
>
Restposten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
festplatte sata 2,5" 500gb
,
festplatte sata 500gb
,
festplatte sata
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WD AV-25 AV-Festplatte 1TB, 2,5 Zoll, SATA, 16MB Cache
Western Digital
WD10JUCT
ab € 68,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen