Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia D133OXB-8G BoxPC (NVIDIA Jetson Orin NX, 8GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3507
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     D133OXB-8G
EAN/GTIN:
     0613165234120
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der Box-PC D133OXB/D133ONB von AVerMedia ist mit leistungsstarken NVIDIA® Jetson Orin NX/ Orin Nano-Modulen ausgestattet. Dieses effiziente System-on-Module (SoM) eröffnet neue Welten eingebetteter IoT-Anwendungen mit umfassenden Analysefunktionen

Der Box-PC D133OXB/D133ONB ist für Industrieanwendungen mit Platzbedarf konzipiert und kompakt und dennoch effizient für die schnelle KI-basierte Lösungsentwicklung und die nahtlose Bereitstellung, wie sie für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen erforderlich ist.

AVerMedia unterstützt Unternehmen jeder Größe und bietet zusätzlich zum JetPackTM SDK von NVIDIA anpassbare BSP-Dienste, flexible MoQ.

  • Bestückt mit dem NVIDIA® Jetson Orin NX-Modul
  • 1 x GbE
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x M.2-Schlüssel für SSD/WLAN
  • 1 x HDMI-Ausgang
  • 20-poliger Erweiterungs-Header
  • Betriebstemperatur: -25 °C ~ 60 °C (TBD)
  • Abmessungen: B: 93 mm x L: 81,2 mm x H: 74,4 mm


Achtung: WLAN Modul nicht im Lieferumfang!

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 878,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.008,93*
€ 1.200,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 996,78*
€ 1.186,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 956,19*
€ 1.137,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 914,91*
€ 1.088,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 878,27*
€ 1.045,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.