Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD10AS 3.5-SBC (Intel Apollo Lake E3930, VGA+HDMI, Dual LAN) [SONDERPOSTEN]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3510
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD10AS-E3930
EAN/GTIN:
     0613165234151
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mitac mainboard
mainboard
Solange Vorrat reicht.

  • Intel Apollo Lake-M N4200/N3350 and Apollo Lake-I E3930 quad/dual cores processor
  • Intel HD graphics and DirectX 12 support
  • DDR3L with single connector for MAX. 8GB memory
  • Triple independent display from HD-Out, VGA-out, and eDP / LVDS connectivity
  • Features High speed dual Gugabit Ethernet connection
  • Four High Speed USB3.0 ports support
  • Four RS232 support, 1 supports RS-232/ 422/ 485
  • One mPCIe connector for m-SATA or add-on card
  • One M.2 slot for wireless expansion
  • 8 V to 24 V wide-range voltage input via internal power connector
Achtung : Kühlkörper im Standard-Lieferumfang enthalten !

Weitere Informationen:
Item:
Spec
Sku-D:
Sku-W
Form Factor:
3.5” single board computer, 4”x 5.8” (102mm x 147mm)
Processor Chipset:
Intel Apollo Lake Processor with integrated graphics
N3350 (Compatible with N4200):
E3930 (Compatible with,E3940/E3950)
Main Memory:
Support for DDR3L 1866 MHz SO-DIMM
204-pin DDR3L SO-DIMM:
1
Audio Controller:
NAU8822LYG audio codec
Expansion Capability:
PCI Express Full-Length Mini Card slot (USB/PCIe/SATA)
M.2 (2230) with PCIex1 and USB2.0 signal for wireless:
1
External I/O:
USB3.0
HD-out:
1
VGA-out:
1
RJ45 (1st):
1
RJ45 (2nd):
1
Internal I/O:
LVDS Connector (40Pin)
eDP Connector (40Pin):
1
7-pin SATA connector:
1
Dual-port USB2.0 header:
1
Chassis main panel header (2x5):
1
BIOS Clear Header/Jumper:
1
Audio header (front panel mic/hp):
1
3-pin SATA power (For DOM):
1
Serial Port Headers:
4(one supports RS-232/422/485)
Jumper for AT/ATX mode:
1
SIM Card holder:
1
S I/O Controller:
NCT6104D
LAN Support:
Intel I210 (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller
BIOS:
BIOS resident in a Serial Peripheral Interface (SPI) Flash device
Hardware Management:
Nuvoton NCT6104D based subsystem, including:
Environment:
Operating Temperature: RH 20~90% (no condensation)
0°C to +70°C:
0°C to +70°C/ -40°C to 85°C (Option)
Safety:
CE
Operating System:
Windows 10 64bit, Linux (support by request)
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,02*
€ 72,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,47*
€ 66,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.