Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac MA1-Nano-8GB BoxPC (NVIDIA Jetson Orin Nano, 8GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3525
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     MA1-Nano-8GB
EAN/GTIN:
     0613165234236
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • NVIDIA® Jetson Orin™ Nano- und NX SOM-kompatibler Box-PC, bis zu 100 TOPS/25 W
  • Industrielles lüfterloses und kompaktes Design
  • Umfassender Betriebstemperaturbereich: -25–60 °C
  • HDMI mit einer Auflösung von bis zu 4K@60Hz
  • 2x RJ-45 1GbE LAN
  • 2x USB3.2 Gen2 Typ A
  • 1x D-Sub9 RS-232 (4-Draht)
  • Hochgeschwindigkeits-M.2 2280 PCIe x4 NVMe
  • Unterstützt 5G/LTE und WiFi-6E


Weitere Informationen:
NVIDIA® Jetson Orin™ Compatible Module:
NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8GB Module (7~15W)
NVIDIA® Jetson Orin™ Compatible Module 2:
DISPLAY INTERFACE
1 x HDMI 2.0 Type A, Up to 3840 x 2160 at 60 Hz Resolution 2:
I/O PORT
2 x USB 3.2 Gen 2 Type A / 1 x USB2.0 MicroUSB OTG with Recovery Button (for Recovery Mode Only) 2:
EXPANSION SLOT
1 x M.2 3042/3052 B-Key Slot (USB3.2) for 5G/LTE Module / 1 x Nano-SIM Slot / 1 x M.2 2230 E-Key Slot (PCIe/USB2.0) for WiFi Module 2:
REAR I/O
2 x 1GbE RJ-45 / 1 x RS-232 DB9 (4-wire) 2:
STORAGE
POWER INPUT:
12V DC Input
POWER INPUT 2:
POWER ADAPTER
THERMAL DESIGN:
Fanless
THERMAL DESIGN 2:
DIMENSIONS (W X D X H)
OPERATING TEMPERATURE:
-25°C ~ 60°C
OPERATING TEMPERATURE 2:
OPERATING HUMIDITY
10% ~ 95% R/H (Non-condensing) 2:
CERTIFICATION
OS SUPPORT:
NVIDIA JetPack 5.1.1 (Ubuntu 20.04 with Linux Kernel 5.10 LTS)
PACKAGE:
1 x Embedded System / 1 x AC-DC Power Adapter with 2-Pin Terminal Block / 1 x MicroUSB cable / 1 x Power Cord
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 831,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 957,34*
€ 1.139,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 950,73*
€ 1.131,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 908,33*
€ 1.080,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 831,94*
€ 990,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.