Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia D315AOP-32G BoxPC (NVIDIA Jetson AGX Orin)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3548
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     D315AOP-32G
EAN/GTIN:
     0613165234458
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der AVerMedia AI Box PC D315AOP ist mit dem NVIDIA® Jetson AGX Orin™-Modul ausgestattet, das KI-Leistung der nächsten Stufe und energieeffiziente Funktionen für alle autonomen Maschinen bietet. Dieses effiziente SoM ermöglicht erweiterte Analysen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, eine Vielzahl anderer eingebetteter IoT-Anwendungen zu verwalten.

D315AOP verfügt über einen 120-poligen Hochgeschwindigkeitsstecker zum Anschluss von MIPI-SerDes-Kameras, der die Nachfrage nach AMRs erfüllen kann. Darüber hinaus eignet sich eine ausreichende Ethernet-Bandbreite mit 10G hervorragend für die Anwendung intelligenter Sicherheit, sodass Dutzende von IP-Kameras gleichzeitig streamen können. Der Anschluss für die 10GigE Vision-Kamera eignet sich auch hervorragend für intelligente Inspektionen. Schließlich bietet der D315AOP mit seiner kompakten Größe einen PCIe-Steckplatz für multifunktionale Erweiterung und hervorragende Kompatibilität mit Wi-Fi 6 und 5G.

  • Lüfterloses Design zur Vermeidung von Staubansammlungen
  • Eingebettetes NVIDIA® Jetson AGX Orin-Modul
  • 1x GbE und 1x 10G RJ-45
  • 10GigE Vision-Kameraanschluss
  • 1x PCIe-Steckplatz für Multifunktionserweiterung
  • 1x M.2. E-Taste für Wi-Fi 6E
  • 1x M.2. M-Taste für SSD und Aufnahme
  • Betriebstemperatur: -25°C ~50°C (TBD)
  • Abmessungen (ohne Lüfter): 160 x 136,9 x 65 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.899,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.131,47*
€ 2.536,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.105,66*
€ 2.505,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.008,01*
€ 2.389,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.932,83*
€ 2.300,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.899,13*
€ 2.259,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.