Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac D210-11TGS-UP3i7 [Intel i7-1185G7E] 21.5" Panel PC (1920x1080, IP65 Front, Lüfterlos)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3580
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     D210-11TGS-UP3i7
EAN/GTIN:
     0613165234779
P210-11KS ist ein 21-Zoll-All-in-One-Panel-PC-System mit einer auf Intel basierenden Plattform für Energieeffizienz und lüfterlosen Betrieb. Für verschiedene industrielle Touch-Anwendungen ist es entweder mit resistivem oder kapazitivem Touch erhältlich. Die Front ist IP65 Zertifiziert.

All dies zielt darauf ab, die stabilste und zuverlässigste Produktlösung für verschiedene Umgebungs- oder industrielle HMI-Anwendungen bereitzustellen.

  • 21,5-Zoll-Full-HD-TFT-LCD in Industriequalität mit einer Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 40.000
  • Echt flacher Touchscreen mit projiziert-kapazitiver Multi-Touch-Steuerung
  • Frontpanel mit Schutzart IP65, lüfterloses Design
  • Unterstützt mehrere Montagemodule (Webcam, NFC/RFID, Barcode)
  • DC-Eingang 8–24 V



Weitere Informationen:
DISPLAY TYPE:
21.5" TFT-LCD
MAX. RESOLUTION:
1920 x 1080
MAX. COLORS:
16.7M (8 bit / color)
LUMINANCE (cd/m2):
250
VIEWING ANGLE (H/V):
178° / 178°
LED BACKLIGHT LIFETIME (hrs):
40,000
TYPE:
P-CAP
TOUCH SCREEN:
True-flat 10 points
PROCESSOR:
11th Gen Intel® Tiger Lake-UP3 i7-1185G7E
CHIPSET:
Intel® SoC Integrated
SYSTEM MEMORY:
1 x 260-pin SO-DIMM / DDR4 3200 MHz, / Max. 32GB (Non-ECC)
ETHERNET:
Intel® I219-LM Giga LAN / Intel® I225-LM 2.5GbE LAN
I/O PORT:
2 x RJ45, / 1 x RS232, / 1 x RS232 / 422 / 485, / 1 x DisplayPort 1.2, / 1 x 2-pin remote power on/off, / 2 x HDMI 1.4, / 4 x USB 3.1 Gen 2, / 1 x DC Jack,
EXPANSION SLOT:
Wireless: 1 x M.2 2230 E key (PCIeX1, USB2.0), / Storage/LTE/5G Slot: 1 x M.2 2280/2260/2242/3042/3052 B Key (USB2.0/*PCIeX1/SATAIII) *Not support M.2 M Key NVMe SSD, / **5G card support is by BOM option. Please check with sales about the M.2 B Key 3052 5G card spec if you have any request,
STORAGE:
1 x SATA 2.5” HDD / SSD bay
STEREO SPEAKER:
2 x 3W
OS SUPPORT:
Windows® 11 64bit / Windows 10 64bit
WATCHDOG TIMER:
1~255 steps by software program
POWER INPUT:
DC-in 8~24V
POWER ADAPTER:
AC to DC / DC19V / 3.4A / 65W adapter
OPERATING TEMPERATURE:
0~ 40°C (32 ~ 104°F)
STORAGE TEMPERATURE:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
STORAGE HUMIDITY:
10% ~ 95% @40°C non-condensing
VIBRATION RESISTANCE:
Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with HDD
SHOCK RESISTANCE:
Operating 50 G peak (3 ms duration)
EMC:
CE / FCC Class B
FRONT PANEL PROTECTION:
IP65 Compliant
MOUNTING:
VESA 100 / Stand
DIMENSIONS (W X D X H):
520 x 315.9 x 45.2 mm
WEIGHT:
10kg (22.04 lb)
PACKAGE:
1 x Quick Installation Guide / US + EU Power Cord / 1 x Power Adapter (19V, 65W, DC Jack Type) / 1 x Panel PC / 1 x Cable Cover / 1 x Screws kit / 2 x add-on WIFI / BT antenna
Gewicht:
11.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.460,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.655,61*
€ 1.970,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.639,22*
€ 1.950,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.558,65*
€ 1.854,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.495,23*
€ 1.779,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.460,59*
€ 1.738,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.