Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI-ARITA-M7 MAPLE (RS-485 / OLED Display 0.96)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3586
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     ARITA-M7 MAPLE
EAN/GTIN:
     0613165234830
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
  • OLED Display 0.96’
  • 14x Sink/Source-Digitaleingänge
  • 10x 2A Relaisausgänge
  • 2x NPN-Transistorausgänge
  • 1x RS-485-Kommunikation
  • 2x Analogeingänge 4-20 mA
  • 2x Analogeingänge 0-10 V DC


NORVI Arita ist eine Version der NORVI-Serie mit höherer Kapazität. Zur Auswahl stehen fünf Standardmodelle mit wahlweise zwei leistungsstarken Mikroprozessoren. Arita ist darauf ausgelegt, die volle Leistung des Mikrocontrollers zu nutzen, ohne seine Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Es ist mit nahezu jedem industriellen Ein- und Ausgangstyp kompatibel. Konnektivität ist der Faktor, der es für die heutige Welt geeignet macht. Für eine vernetzte Welt haben wir alle industriell akzeptierten Kommunikationsmethoden integriert. Arita wird überall eingesetzt, es hat viele Charaktere, es kann ein Motion Controller sein, der schwere Positionierungsaufgaben übernimmt, oder ein Datenprotokollierungsserver.

Weitere Informationen:
Range of product:
NORVI ARITA
Product type:
Programmable Controller
Rated supply voltage:
24V DC
Discrete input number:
14 discrete input , interrupts configurable on each input
Analog input number:
2x 4-20mA and 2x 0-10V DC
Discrete output type:
Relay and Transistor
Discrete output number:
10 Relay outputs , 2 Transistor outputs
Discrete output voltage:
24V DC for transistor output
Discrete output current:
0.5A with T0.0... T0.1 Transistor, 2 A with R0....R4 and Q0....Q4 Relay outputs
Display:
OLED Display 0.96’
Discrete IO number:
26
Number of Expansions:
4
Supply voltage limits:
20.4....28.8V
Inrush current:
<=50A
Power consumption in W:
32.6......40.4 with all outputs ON
Discrete logic input:
Sink or source
Discrete input voltage:
24V
Discrete input voltage type:
DC
Voltage state 1 guaranteed:
>=15 V for input
Voltage state 0 guaranteed:
<=5 V for input
Discrete input current:
5 mA for input
Input impedance:
4.7k Ohm for input
Memory capacity:
Refer datasheet of base micro-controller
Battery type:
lithium non rechargable *Model 8 Only
Backup time:
2 years at 25&rsquo;C *Model 8 Only
Local signalling:
1 LED green for PWR,1 LED green for RUN, 14 LED green for I0......I14, 10 LED green for Q0......Q4 and R0.....R4 , 2 LED green for T0....T1
Electrical connection:
Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
Mounting support:
Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 , Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 ,Plate or panel with fixing kit
Height:
86.60 mm
Depth:
56.60 mm
Width:
122.10 mm
Product weight:
0.43 Kg
Resistance to electrostatic discharge:
4kV on contact ,8kV on air
Resistance to electro magnetic fields:
10 V/m (80 MHz ...... 1GHz),3 V/m (1.4 MHz ...... 2 GHz),1 V/m (2 MHz ...... 3 GHz)
Immunity to microbreaks:
10 ms
Relative humidity:
10....95% without condensation in operation
IP degree of protection:
IP20
Operating altitude:
0...2000m
Storage altitude:
0...3000m
Shock resistance:
15 gn for 11 ms
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 254,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,76*
€ 390,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,16*
€ 369,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,03*
€ 330,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,34*
€ 314,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,67*
€ 303,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.