Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Netzadapter (12V, 5A, 60W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-426
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-426
EAN/GTIN:
     0613165212135
Zum Anschluss von VIA ITX 12V, CALU, PW70(A), PW80, diverse VIA Gehäuse,.. an das normale 230V Hausnetz.
60W max.

Stecker : 5.5mm*2.5mm
Effizienz : 90% bei Volllast


Kaltgeräte-Stromkabel (Kleeblatt-Stecker) nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1779
ab € 4,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1780
ab € 4,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-908
ab € 2,49*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1781
ab € 4,10*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1782
ab € 4,10*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1783
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.