Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globalsat MR-350S4 USB GPS Empfänger (Sirf 4 chipset) -Outdoor-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-460
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     MR-350S4
EAN/GTIN:
     0613165212197
- Einsetzbar mit CarPC/Notebook
- Anschlußkabel ca. 4,40m
- Sirf Star IV Chipsatz
- Protokoll: NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC)
- Anschluss : Custom PS/2 + USB
- wasserdichtes Gehäuse IPX7 ,Verschraubbar M24
- WAAS ENGOS is supported


Hinweis : Das Anschlusskabel am GPS Empfänger hat einen runden Stecker. Damit ist eine einfache Kabeldurchführung durch das Bohrloch möglich. Ein Adapter auf USB Anschluss liegt dem Empfänger bei.

Specification
Chipset:SiRF Star IV
Frequency:L1, 1575.42 MHz
C/A code:1.023 MHz chip rate
Channels:48 channel all-in-view tracking
Sensitivity: -163 dBm
Update rate : 1Hz / 5Hz
Accuracy
Position:- Einsetzbar mit CarPC/Notebook
- Anschlußkabel ca. 4,40m
- Sirf Star IV Chipsatz
- Protokoll: NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC)
- Anschluss : Custom PS/2 + USB
- wasserdichtes Gehäuse IPX7 ,Verschraubbar M24
- WAAS ENGOS is supported


Hinweis : Das Anschlusskabel am GPS Empfänger hat einen runden Stecker. Damit ist eine einfache Kabeldurchführung durch das Bohrloch möglich. Ein Adapter auf USB Anschluss liegt dem Empfänger bei.

Specification
Chipset:SiRF Star IV
Frequency:L1, 1575.42 MHz
C/A code:1.023 MHz chip rate
Channels:48 channel all-in-view tracking
Sensitivity: -163 dBm
Update rate : 1Hz / 5Hz
Accuracy
Position:
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 56,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,57*
€ 92,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,98*
€ 88,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,31*
€ 77,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.